絞り込み
内径(Φmm)
- 13
- 3(6)
- 4(12)
- 5(11)
- 6(17)
- 6.4(9)
- 8(11)
- 8.4(15)
- 10(13)
- 10.5(16)
- 11(5)
- 12(14)
- 15(13)
- 16(8)
- 17(21)
- 19(13)
- 20(6)
- 21(19)
- 23(8)
- 25(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 19(3)
- 24(4)
- 25(7)
- 28(1)
- 31(1)
- 35(6)
- 40(1)
- 50(1)
厚さ(mm)
- 2.5(4)
- 3(6)
- 4(3)
- 5(7)
- 9(1)
- 10(1)
- 11.3(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(8)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
- スーパーツール(3)
- ニューストロング販売(2)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥189税込¥2081枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
フラットワッシャー
スーパーツール¥199税込¥2191個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209税込¥2301個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003
イマオコーポレーション¥309税込¥3401個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A35B13質量(g)35タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)13外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002-SUS
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)4A25B13質量(g)11タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)13外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001-SUS
イマオコーポレーション¥579税込¥6371個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A35B13質量(g)35タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)13外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003-SUS
イマオコーポレーション¥499税込¥5491個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)4A25B13質量(g)11タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)13外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,798税込¥5,2781箱(300個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥19,980税込¥21,9781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥39,980税込¥43,9781箱(300個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,598税込¥3,9581箱(300個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングワッシャー
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435














![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)