絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 15(1)
- 17(2)
- 19(3)
外径(Φmm)
- 30
- 10(11)
- 12(19)
- 13(16)
- 16(12)
- 17(28)
- 19(11)
- 21(20)
- 22(15)
- 24(22)
- 25(21)
- 28(25)
- 35(22)
- 36(17)
- 40(25)
- 44(20)
- 45(17)
- 50(28)
- 60(15)
- 68(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3(6)
- 4(1)
- 5(6)
- 5.3(4)
- 6.2(4)
- 7(1)
- 8(1)
- 9.3(1)
- 10(1)
- 10.1(1)
- 14.5(1)
- 17(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- ナベヤ(5)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 岩田製作所(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

ワッシャー
岩田製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981パック(100個)当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入)
TRUSCO¥339税込¥3731パック(10個)当日出荷から翌々日出荷ISO規格の座金です。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
M16 皿ワッシャー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-16材質焼入鋼厚さ(mm)6.2寸法H(mm)6.2外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)19適合ねじM16![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥7,998税込¥8,7981箱(250個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,298税込¥5,8281箱(250個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682900-251023-02.jpg)
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥19,980税込¥21,9781箱(200個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498税込¥1,6481個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥449税込¥4941個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
M16 球面ワッシャー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-16材質焼入鋼厚さ(mm)5.3寸法H(mm)5.3外径(Φmm)30寸法D(mm)30寸法D1(mm)17適合ねじM16




















![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
![エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682900-251023-02.jpg)