絞り込み
内径(Φmm)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
- 8.4(1)
- 9.6(1)
- 10(4)
- 10.5(1)
- 12(4)
- 13(7)
- 15(1)
- 16(3)
- 17(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 27(2)
- 34(1)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 14(3)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(8)
- 25(4)
- 28(3)
- 30(6)
- 31(3)
- 35(12)
- 36(1)
- 38(3)
- 40(8)
- 45(2)
- 50(7)
- 60(3)
- 70(1)
厚さ(mm)
- 5
- 0.5(6)
- 0.8(8)
- 1(9)
- 1.6(14)
- 2(15)
- 2.3(7)
- 2.5(11)
- 3(39)
- 3.2(7)
- 3.5(10)
- 4(32)
- 6(20)
- 7(8)
- 8(17)
- 10(14)
- 12(14)
- 15(7)
- 17(10)
- 21(6)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- イマオコーポレーション(8)
- 岩田製作所(4)
- エスコ(4)
- ナベヤ(3)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
ワッシャー
岩田製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ISO規格の座金です。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から24日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A31B17質量(g)21タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)17外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
M12 皿ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥245税込¥2701個翌々日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A35B13質量(g)35タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)13外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20003
イマオコーポレーション¥399税込¥4391個当日出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A31B21質量(g)14.5タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)21外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001-SUS
イマオコーポレーション¥579税込¥6371個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A35B13質量(g)35タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)13外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20002
イマオコーポレーション¥429税込¥4721個当日出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)5A38B21質量(g)29タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)21外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,298~税込¥1,428~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ研磨外径(Φmm)25寸法d1(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法d259.5
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
M14 球面ワッシャー
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.0寸法H(mm)5.0外径(Φmm)28寸法D(mm)28寸法D1(mm)15適合ねじM14