絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(154)
- ナベヤ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- ラクテム(10)
- エスコ(7)
- アキュレイト(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- ニューストロング販売(1)
- SHT(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
クランプピン
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。仕様イマオ クランプピン2018年トラスコ掲載ページ2 0366材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
クランプピン(マグインキャッチャー用)
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
クランプピン(ボールインキャッチャー用)
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個当日出荷用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
スペーサー(ボルト付)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スペーサー(ボルト付き)トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパーストロング
イマオコーポレーション¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷サムターンクランパーストロング寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
クサビロッククランパーストロング
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。トラスコ品番595-1856RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)2000適合プレート厚さ(mm)6~20
クサビロッククランパーストロング
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
ボールロックピン
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
NKL ノックレス
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。質量(g)1.7
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(プロテクションカバー) CP735-P
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷材質(本体)A5052材質(Oリング)NBR色(本体)レッド
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個材質(本体)SCM440材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ピン)SUS303表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理)表面処理(レバー)塗装シルバーグレー
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
NBLP-SUS ボールロックピン
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ793 ダイヤピン
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。表面処理(本体)研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
BJ791 ストレートピン
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。