絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ナベヤ(632)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(569)
- エスコ(438)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- タカノ(171)
- ニューストロング販売(151)
- スーパーツール(112)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- SPEEDY B(34)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- 岩田製作所(16)
- オイレス工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(132)
特価

ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
引き型トグルクランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
サムターンクランパー ストロング用ケース
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
コンパクト内径クランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
サムターンクランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
クランプピン
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。仕様イマオ クランプピン2018年トラスコ掲載ページ2 0366材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から11日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ワンウェイクランパー
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。用途スライド機構の固定。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(スプリング)SUS304WPB材質(ボタン)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
スパイラル カム クランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
インデックス プランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
立型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
PW スプリングプランジャー専用レンチ
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
クランプピン(マグインキャッチャー用)
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
...