絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698~税込¥6,268~1個18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から24日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580924-180222-02.jpg)
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-58材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580836-180222-02.jpg)
M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-53材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12![M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580748-180222-02.jpg)
M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-52材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580644-180222-02.jpg)
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端フラットタイプエスコ品番EA949RM-48材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580592-180222-02.jpg)
M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-43材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304寸法D(mm)13寸法B(mm)12.3寸法C(mm)67寸法K(mm)12寸法AM12
8x25mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
6x20mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-11材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)20寸法C(mm)2寸法DM3
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個材質(本体)SCM440材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ピン)SUS303表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理)表面処理(レバー)塗装シルバーグレー
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートピン) AMWF-L-S
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ラウンドピン
ナベヤ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷ワークの位置決めが可能です。材質S45C質量(g)16寸法A(mm)M8寸法D(mm)20寸法E(mm)8表面処理黒染め寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン
ナベヤ¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン
ナベヤ¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン
ナベヤ¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3
MIYOSHI(小西製作所)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ
ナベヤ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ
ナベヤ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から56日以内出荷材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン)
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ダイヤピン)
ナベヤ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から18日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプダイヤピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン)
ナベヤ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から18日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン B型
ナベヤ¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン A型
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ロケーティングピン(先端ボールタイプ)
ナベヤ¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
NBLP-SUS ボールロックピン
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応








![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580924-180222-02.jpg)
![M12x67mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580836-180222-02.jpg)
![M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580748-180222-02.jpg)
![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580644-180222-02.jpg)
![M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580592-180222-02.jpg)