絞り込み
最大締付力(kN)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 1.6(2)
  • 2(5)
  • 2.2(2)
  • 3(6)
  • 3.6(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.5(3)
  • 10(1)
  • 10.2(3)
  • 11(1)
  • 11.3(1)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 15.6(1)
  • 17.4(1)
ブランド
  • ナベヤ
  • イマオコーポレーション(81)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(59)
  • ニューストロング販売(35)
  • エスコ(27)
  • スーパーツール(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハヤシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレーンクランプ ナベヤ

    プレーンクランプ

    ナベヤ(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップクランプ ナベヤ

    ステップクランプ

    ナベヤ(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステップブロックとペアで使います
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェッククランプ ナベヤ

    インジェッククランプ

    ナベヤ
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚材質ベーナイト鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGプレーンクランプ ナベヤ

    FGプレーンクランプ

    ナベヤ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    材質鍛造S45C表面処理りん酸塩処理適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルクランプ ナベヤ

    ユニバーサルクランプ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
    材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • U型クランプ ナベヤ

    U型クランプ

    ナベヤ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C
  • ねじ穴付Uクランプ ナベヤ

    ねじ穴付Uクランプ

    ナベヤ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプジョイントS型 ナベヤ

    スイングクランプジョイントS型

    ナベヤ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラステップクランプ ナベヤ

    プラステップクランプ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムセンタークランプレバー B型 ナベヤ

    カムセンタークランプレバー B型

    ナベヤ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプS型 ナベヤ

    スイングクランプS型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェッククランプQ型 ナベヤ

    インジェッククランプQ型

    ナベヤ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷
    モールドベースのクランプが素早くできます。 クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。 クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。
    材質(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C表面処理(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め熱処理(ワッシャー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルグーズネッククランプ ナベヤ

    ダブルグーズネッククランプ

    ナベヤ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C熱処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンエンドU型クランプ ナベヤ

    ピンエンドU型クランプ

    ナベヤ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルエンドクランプ ナベヤ

    ダブルエンドクランプ

    ナベヤ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプGDダブルロング ナベヤ

    クランプGDダブルロング

    ナベヤ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプGDダブルショート ナベヤ

    クランプGDダブルショート

    ナベヤ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラプレーンクランプ ナベヤ

    プラプレーンクランプ

    ナベヤ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) ナベヤ

    マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)

    ナベヤ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(フラットジョウ・T溝タイプ)

    ナベヤ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型 小型(Vジョウ・タップ穴タイプ)

    ナベヤ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クィックダウンクランプN型(小型・中型) ナベヤ

    クィックダウンクランプN型(小型・中型)

    ナベヤ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)3熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)20クランプ高さ(mm)25
  • クイックダウンクランプ(中型) ナベヤ

    クイックダウンクランプ(中型)

    ナベヤ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440表面処理黒染め熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックダウンクランプ(小型) ナベヤ

    クイックダウンクランプ(小型)

    ナベヤ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷
    材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440質量(kg)0.22表面処理黒染め最大締付力(kN)4熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
  • アルミサイドクランプ ナベヤ

    アルミサイドクランプ

    ナベヤ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。 コンパクトなサイドクランプです。
    材質クランプ本体:A7075T6クサビ部分:S45C表面処理クランプ本体:アルマイト処理クサビ部分:黒染め熱処理クサビ:焼入HRC24
  • アジャストクランプ(プレーン型) ナベヤ

    アジャストクランプ(プレーン型)

    ナベヤ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    標準的なTスロットボルト付クランプです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムクランプレバー A型 ナベヤ

    カムクランプレバー A型

    ナベヤ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C質量(kg)0.31寸法L(mm)167表面処理黒染め寸法B2(mm)14寸法B1(mm)14熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムクランプレバー ナベヤ

    カムクランプレバー

    ナベヤ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。
    材質S45C質量(kg)0.3表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムセンタークランプセット ナベヤ

    カムセンタークランプセット

    ナベヤ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
    カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)400
  • ダブルスイングクランプA型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプA型

    ナベヤ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)1熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
  • スイングクランプA型 ナベヤ

    スイングクランプA型

    ナベヤ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
    付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)2熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23寸法QM12×1.75ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
  • ダブルスイングクランプB型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプB型

    ナベヤ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め最大締付力(kN)5熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
  • スイングクランプB型 ナベヤ

    スイングクランプB型

    ナベヤ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
    付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め最大締付力(kN)10熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
  • スイングクランプホルダーS型 ナベヤ

    スイングクランプホルダーS型

    ナベヤ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスイングクランプS型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプS型

    ナベヤ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプセットS型

    ナベヤ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプセットS型 ナベヤ

    スイングクランプセットS型

    ナベヤ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • レッグクランプ ナベヤ

    レッグクランプ

    ナベヤ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
    材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
  • 取付クランプ ナベヤ

    取付クランプ

    ナベヤ
    ¥14,980税込¥16,478
    1組(2個)
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
    寸法F(mm)8寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法G(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応レッグランプLCMC123
クランプユニット