絞り込み
最大締付力(kN)
エコロジープロダクト
「最大締付力(kN)」から絞り込む

薄型カムサイドクランプ
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
ECL・ECLN カムレバー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080R
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A13B25L14H13タイプフェノール樹脂製F30D8C36E40G20J20P6K6N4.5Q7M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2
ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080L
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A13B25L14H13タイプフェノール樹脂製F30D8C36E40G20J20P6K6N4.5Q7M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2
カムクランプレバー A型
ナベヤ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。材質S45C質量(kg)0.31寸法L(mm)167表面処理黒染め寸法B2(mm)14寸法B1(mm)14熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
カムクランプレバー
ナベヤ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷カムクランプセット用カム形状付クランプレバーです。材質S45C質量(kg)0.3表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
QLSCL 薄型カムサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP150R
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A18B33L20H19タイプフェノール樹脂製F40D12C50E55G26J28P10K9N6.6Q10M63RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.6
ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP150L
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A18B33L20H19タイプフェノール樹脂製F40D12C50E55G26J28P10K9N6.6Q10M63RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.6
クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-12001
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。W27L17H24質量(g)185タイプフェノール樹脂製L123.2L218D34H112W110MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)9300
クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-10001
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。W24L15H20質量(g)110タイプフェノール樹脂製L120.5L215D30H110W18MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)75クランプ力(N)8000
クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-08001
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。W19L12H16質量(g)55タイプフェノール樹脂製L116.4L212D24H18W16MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)5200
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-10001C2
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R120B100L77~97H100タイプフェノール樹脂製F40D16C25SM10×1.5E15G40J10~30P40K10~30N30Q15M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-08001C2
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R100B63L56~66H75タイプフェノール樹脂製F27D12C19SM8×1.25E12G20J14~24P27K12~22N25Q12M6.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-12001C1
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R138.5B100L104~119H125タイプフェノール樹脂製F40D19C32SM12×1.75E20G35J14~29P40K13~28N30Q20M9RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-08001
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個欠品中・RoHS指令適合製品です。B32L19H23質量(g)160タイプフェノール樹脂製F4D8C20E28.5G26.5J7P6K15NM8×1.25-30LM10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)3500
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-12001
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B46L27H35質量(g)490タイプフェノール樹脂製F5.5D12C30E39.5G37.5J11P10K17NM12×1.75-40LM14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)70クランプ力(N)7000
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-12001C2
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R138.5B125L104~119H125タイプフェノール樹脂製F50D19C32SM12×1.75E20G50J14~29P50K13~28N30Q20M9RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-10001C1
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R120B80L77~97H100タイプフェノール樹脂製F32D16C25SM10×1.5E15G30J10~30P32K10~30N30Q15M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-10001C3
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R120B125L77~97H100タイプフェノール樹脂製F50D16C25SM10×1.5E15G55J10~30P50K10~30N30Q15M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-10001
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40L24H29質量(g)310タイプフェノール樹脂製F5D10C25E35G33J9P8K16NM10×1.5-35LM12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)55クランプ力(N)5500
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-12001C3
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R138.5B160L104~119H125タイプフェノール樹脂製F60D19C32SM12×1.75E20G75J14~29P60K13~28N30Q20M9RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー カムレバーセット BJ153-C BJ153-08001C1
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R100B50L56~66H75タイプフェノール樹脂製F14D12C19SM8×1.25E12G20J14~24P14K12~22N25Q12M6.5RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック クランピングレバー(Tタイプ) CLT-L CLT-L
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷・カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.9タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック クランピングレバー(Sタイプ) CLS-L CLS-L
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.7タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT18KT
イマオコーポレーション¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS16KT
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT16KT
イマオコーポレーション¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS14KT
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS18KT
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT14KT
イマオコーポレーション¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
クランピング・ディバイス「アクティマ」/ディスク形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,398税込¥10,3381個18日以内出荷質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980~税込¥24,178~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
『クランプユニット』には他にこんなカテゴリがあります
クランピング冶具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら