絞り込み
最大締付力(kN)
エコロジープロダクト
「最大締付力(kN)」から絞り込む

スイングクランプ(クサビロックタイプ)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
スライドクランプ
ニューストロング販売¥17,980~税込¥19,778~1個69日以内出荷狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥57,980~税込¥63,778~1個18日以内出荷材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM16用/標準口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10質量(g)402寸法h1(mm)29寸法h2(mm)40寸法h3(mm)33.3寸法h4(mm)27.6RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷材質特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理仕様【システム】V70・L12・L16RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応
特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、下側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980税込¥24,1781個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499,800税込¥549,7801個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)6250RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥299,800税込¥329,7801個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付質量(g)1890RoHS指令(10物質対応)対応
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269,800税込¥296,7801個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12・L16材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理質量(g)2076RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、サイズ82.5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥469,800税込¥516,7801個18日以内出荷締付力(kN)30材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)30質量(kg)20寸法h1(mm)220~250寸法h2(mm)30寸法b1(mm)155寸法d1(mm)82.5寸法d2(mm)M20寸法d3(mm)62締付トルク(N・m)200寸法l1(mm)115寸法l3(mm)49寸法l2(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプA型
ナベヤ¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
スイングクランプA型
ナベヤ¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。最大締付力(kN)2付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23寸法QM12×1.75ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
ダブルスイングクランプB型
ナベヤ¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。最大締付力(kN)5付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
スイングクランプB型
ナベヤ¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。最大締付力(kN)10付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
スイングクランプホルダーS型
ナベヤ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイングクランプS型
ナベヤ¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)
イマオコーポレーション¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。 インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。
PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)
イマオコーポレーション¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。 フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。回転方向右回転用
QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個当日出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付回転方向左回転用
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)
イマオコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。回転方向右回転用タイプレバー付
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付なし回転方向左回転用
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付なし回転方向右回転用
クランピング・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥58,980~税込¥64,878~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨取付穴(mm)28アーム長さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、サイズ40/偏芯レバー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥85,980税込¥94,5781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法l4(mm)100寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、サイズ40/クランプ・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥64,980税込¥71,4781個18日以内出荷仕様【システム】V70・L12材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、サイズ40/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥74,980税込¥82,4781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d40寸法d1(mm)40寸法d2M12寸法d3M12寸法l1(mm)75寸法l2(mm)55寸法l3(mm)43寸法l4(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/クランプ・ボルト付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥47,980税込¥52,7781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)708寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l2(mm)40寸法h4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/偏芯レバー付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥67,980税込¥74,7781個18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)1022寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l3(mm)100寸法l2(mm)40寸法h4(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12