絞り込み
最大締付力(kN)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.03(2)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.12(1)
- 0.14(1)
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
0.01(1)
0.02(1)
0.03(2)
0.05(2)
0.06(1)
0.07(1)
0.12(1)
0.14(1)

QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS30-07
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。A25B42L38H33タイプフェノール樹脂製F80D30C42E12G6J6.5P45°K6寸法M(mm)max.:157N131Q60°RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。A12B6L39.5H11タイプフェノール樹脂製F21D16C16E8G17J15P5K28.5NM8×1.25許容荷重(N)レバー:5MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NP
イマオコーポレーション¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NP
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-NP
イマオコーポレーション¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。A12B6L39.5H11タイプフェノール樹脂製F21D16C16E8G17J15P5K28.5NM8×1.25許容荷重(N)レバー:5MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1
スナップクランプ アングルアダプター QlSND-AN10 QLSND-AN10
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
スナップクランプ エクステンションアーム QLSND-EX20 QLSND-EX20
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷横押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。寸法E(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
QlSND-AN10 アングルアダプター
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND-EX20 エクステンションアーム
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷アーム部を長くして遠い位置をクランプできます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)クランプストローク(mm)3