絞り込み
最大締付力(kN)
  • 0.8(4)
  • 0.9(6)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 2.2(4)
  • 2.5(6)
  • 3.5(4)
  • 3.6(4)
  • 4(9)
  • 6(10)
  • 7(4)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 11.7(3)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 15(11)
  • 17(5)
  • 26(6)
  • 38(5)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(59)
  • ナベヤ(56)
  • エスコ(36)
  • ニューストロング販売(28)
  • スーパーツール(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハヤシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
    用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーション

    ECL・ECLN カムレバー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
  • スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーション

    スイングクランプ(クサビロックタイプ)

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
    材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
  • ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080R

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A13B25L14H13タイプフェノール樹脂製F30D8C36E40G20J20P6K6N4.5Q7M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2
  • ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080L

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A13B25L14H13タイプフェノール樹脂製F30D8C36E40G20J20P6K6N4.5Q7M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
  • サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ132 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ132 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
    表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • ダブルエッジクランプ(長尺 本体) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 本体)

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(本体)A7075
  • ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(クサビ)SUM24L
  • QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション

    QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    QLSCL 薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
    仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
  • BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ132-A フッククランプセット イマオコーポレーション

    BJ132-A フッククランプセット

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ131 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ131 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ130 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • CP105 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP105 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から66日以内出荷
  • QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフカット)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
  • ダブルエッジクランプ イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
  • ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW200-SH イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW200-SH

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    ・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    W40H16質量(g)330タイプフェノール樹脂製L155寸法d(mm)(F8)16H147MM5RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
  • ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SH イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SH

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    W30H12質量(g)150タイプフェノール樹脂製L145寸法d(mm)(F8)10H134MM4RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
  • ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP150R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP150R

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A18B33L20H19タイプフェノール樹脂製F40D12C50E55G26J28P10K9N6.6Q10M63RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.6
  • ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP150L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP150L

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A18B33L20H19タイプフェノール樹脂製F40D12C50E55G26J28P10K9N6.6Q10M63RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.6
  • ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD200NR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD200NR

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    タイプフェノール樹脂製D50S2寸法H(mm)(±0.01)40D118寸法d(mm)(G6)12H213H130.7寸法d1(mm)(F7)8寸法M1(mm)M6×1厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5寸法Dp(mm)25MM6×1 深さ9寸法θ°110RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)2.5クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向
  • ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    タイプフェノール樹脂製D40S1.5寸法H(mm)(±0.01)32D113.5寸法d(mm)(G6)8H210H124.5寸法d1(mm)(F7)5寸法M1(mm)M5×0.8厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3寸法Dp(mm)18MM4×0.7 深さ8寸法θ°90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向
  • スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS30-07 イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS30-07

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A25B42L38H33タイプフェノール樹脂製F80D30C42E12G6J6.5P45°K6寸法M(mm)max.:157N131Q60°RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A12B6L39.5H11タイプフェノール樹脂製F21D16C16E8G17J15P5K28.5NM8×1.25許容荷重(N)レバー:5MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NP イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NP

    イマオコーポレーション
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NP イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NP

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-NP イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01-NP

    イマオコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A12B6L39.5H11タイプフェノール樹脂製F21D16C16E8G17J15P5K28.5NM8×1.25許容荷重(N)レバー:5MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1
  • ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R

    イマオコーポレーション
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300R-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300R-NP

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A60ストローク【早送り】1.7B22H45タイプフェノール樹脂製F100D40C40E93G55J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.9旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300L-NP イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300L-NP

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A60ストローク【早送り】1.7B22H45タイプフェノール樹脂製F100D40C40E93G55J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.9旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45~46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5~37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5~49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38~39.9)
クランプユニット