FA現場のお役立ち情報
1,979件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)530タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)800
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M

    イマオコーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M

    イマオコーポレーション
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M10 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M10

    イマオコーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d14.5H18質量(g)7タイプフェノール樹脂製D23D115H17
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M8 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M8

    イマオコーポレーション
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d11.3H15質量(g)4タイプフェノール樹脂製D19D113H16
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M6 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M6

    イマオコーポレーション
    ¥589税込¥648
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d8.5H12質量(g)2タイプフェノール樹脂製D15D110H14
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M5 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M5

    イマオコーポレーション
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d6.8H10質量(g)1タイプフェノール樹脂製D12.5D18H14
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M4 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M4

    イマオコーポレーション
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d5.5H8.5質量(g)1タイプフェノール樹脂製D11D17H14
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W13L23.5H34.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプL121.5H37D116D216H128寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D311MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T12W30H20.5質量(g)100タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)10.2H255H133.5寸法D(mm)(h9)25MM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE0625-M16-S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE0625-M16-S

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T10W24H18.5質量(g)60タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)6.2H250H131寸法D(mm)(h9)20MM16×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L27.5H31質量(g)130タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-14-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L21.5H31質量(g)120タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
    ・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L19.5H24.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製D225H16.5寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6D325寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B3-T

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.52B160L28H210タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B2-T

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.4B160L28H170タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16160B1-T

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.34B160L28H135タイプフェノール樹脂製F65D25C38E25G145J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B3-T

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.34B125L28H210タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B2-T

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.22B125L28H170タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16125B1-T

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.16B125L28H135タイプフェノール樹脂製F45D25C38E25G110J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14700~31100
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B3-T

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.21B100L28H210タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B2-T

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.09B100L28H170タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16100B1-T

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1.03B100L28H135タイプフェノール樹脂製F30D25C38E25G85J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B3-T

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)1B80L28H210タイプフェノール樹脂製F17D19C38E18G65J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B2-T

    イマオコーポレーション
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.87B80L28H170タイプフェノール樹脂製F17D19C38E18G65J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-16080B1-T

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.81B80L28H135タイプフェノール樹脂製F17D19C38E18G65J10KM16×2M17.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B3-T

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.88B160L22H168タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B2-T

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.82B160L22H133タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B1-T

    イマオコーポレーション
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.79B160L22H108タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12125B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12125B3-T

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.75B125L22H168タイプフェノール樹脂製F50D19C32E20G114J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12125B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12125B2-T

    イマオコーポレーション
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.69B125L22H133タイプフェノール樹脂製F50D19C32E20G114J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12125B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12125B1-T

    イマオコーポレーション
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.66B125L22H108タイプフェノール樹脂製F50D19C32E20G114J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12100B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12100B3-T

    イマオコーポレーション
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.66B100L22H168タイプフェノール樹脂製F40D19C32E20G89J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12100B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12100B2-T

    イマオコーポレーション
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.6B100L22H133タイプフェノール樹脂製F40D19C32E20G89J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12100B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12100B1-T

    イマオコーポレーション
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.57B100L22H108タイプフェノール樹脂製F40D19C32E20G89J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B3-T

    イマオコーポレーション
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.55B80L22H168タイプフェノール樹脂製F25D16C32E20G69J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B2-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B2-T

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.49B80L22H133タイプフェノール樹脂製F25D16C32E20G69J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12080B1-T

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.46B80L22H108タイプフェノール樹脂製F25D16C32E20G69J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B3-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B3-T

    イマオコーポレーション
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.5B63L22H168タイプフェノール樹脂製F14D16C32E14G52J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
クランピング位置決め部品
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
15ページ目: クランピング位置決め部品 【通販モノタロウ】 クランピング冶具