絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Elesa(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- NTツール(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- TRUSCO(6)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- イマオコーポレーション(1,054)
- エスコ(96)
- ケーエム精密(22)
- ジェラルディ(5)
- スーパーツール(24)
- ナベヤ(456)
- ニューストロング販売(82)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- マサル(6)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホールファスナー /インサート用ロックピン
ナベヤ¥559税込¥6151個5日以内出荷優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。材質本体:SUS630A8B23質量(g)7FM5×0.8D5C5E7RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(クイックターン用)
ナベヤ¥839~税込¥923~1個5日以内出荷クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)30~60
クイックターンクランプ(スタンダード)
ナベヤ¥5,098~税込¥5,608~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ
ナベヤ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。材質本体:SUS303A-B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)45F-D18C23E19G17外径Φ19RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
ホールファスナー ホールディングタイプ
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ
ナベヤ¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ
ナベヤ¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(ピンホールド)
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ
ナベヤ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。材質本体:SUS303A32B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)54F6.5D18C23E18G17外径Φ32RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
ホールファスナー インサートタイプ
ナベヤ¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
カムベース(薄板用)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド)
ナベヤ¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド)
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー インサートロックタイプ
ナベヤ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。優れたロック機構。製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD200-M8
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPD200タイプBM8×1.25H6質量(g)10タイプフェノール樹脂製F1.5D12C9E22G4.3J4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD150-M5
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPD150タイプBM5×0.8H4質量(g)3タイプフェノール樹脂製F1.2D8C6E17G3J2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(カムレバータイプ) QLRE QLRE150
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A55B12L28H52タイプフェノール樹脂製F63D31C32E20G109J40K32全ストローク(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:48(47.4~48.6)、ポイントクランプmax.時:53(52.4~53.6)、ポイントクランプmin.時:42(41.4~42.6)
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH500-M16
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPDH500RBM16×2H9.5質量(g)90タイプフェノール樹脂製F2.5D25C17E48G28J13K5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL200-RA
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A10B12質量(g)14タイプフェノール樹脂製FM6×1D8C10E6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPDH400RBM12×1.75H6.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製F2D20C13E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL150
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A59B20質量(g)25タイプフェノール樹脂製D5C8EM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL200
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A89B25質量(g)50タイプフェノール樹脂製D6C10EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A25B25L123°HM4×0.7 深さ6質量(g)75タイプフェノール樹脂製F1.7C23E10GM4×0.7 深さ6寸法D(mm)(P.C.D)16K15M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3000
ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL150-RL
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A51B20質量(g)45タイプフェノール樹脂製FM5×0.8-5LD6C13E11RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL200-RL
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A79B25質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM6×1-6LD8C15E13RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPDH400RBM16×2H6.5質量(g)55タイプフェノール樹脂製F2D20C17E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ レバー QLSL QLSL150-RA
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8B10質量(g)7タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D6C8E5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU200NR
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A32B32L135°HM6×1 深さ9質量(g)150タイプフェノール樹脂製F2.5C30E13GM6×1 深さ9寸法D(mm)(P.C.D)20K19.5M15RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)4000
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-T-G
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)184タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-B
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)184タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-T-B
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)184タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-S-G
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・角度調整と連結がが可能。・「TCC-AP」2つを組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-AP-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-AP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)179タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-S-B
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・角度調整と連結がが可能。・「TCC-AP」2つを組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-AP-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-AP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)179タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-B
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・角度調整と連結がが可能。・「TCC-AP」2つを組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-AP-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-AP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)179タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PBF TCC30-TP-PBF-T-G
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-PBF」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PBF-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PBF-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)147タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PBF TCC30-TP-PBF-S-G
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-PBF」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PBF-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PBF-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)143タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PBF TCC30-TP-PBF-T-B
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-PBF」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PBF-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PBF-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)147タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PBF TCC30-TP-PBF-S-B
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-PBF」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PBF-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PBF-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)143タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R-L
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8B18L13H26タイプフェノール樹脂製F20D40C54E68.5G5.5J32P8K28N14M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向右