FA現場のお役立ち情報
1,977件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4面イケール VERTEX(バーテックス)

    4面イケール

    VERTEX(バーテックス)
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1台
    100日以内出荷
    4面冶具ブロックのロングタイプで、ワーク取り付け面の一面当たりの面積が大きくなっています。ワークを多数個取り付けることができます。
    材質FC300
  • 45゜アングルブロック VERTEX(バーテックス)

    45゜アングルブロック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    100日以内出荷
    45°の角度のついた3面冶具ブロックです。
    材質FC300
  • 30゜アングルブロック VERTEX(バーテックス)

    30゜アングルブロック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    100日以内出荷
    30°の角度のついた3面冶具ブロックです。
    材質FC300
  • ステップブロック(2個入) VERTEX(バーテックス)

    ステップブロック(2個入)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1組
    翌々日出荷
    2個1組
    材質S45C硬度HRC37±5
  • ストッパー(回転式) エスコ

    ストッパー(回転式)

    エスコ
    ¥7,010税込¥7,711
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼質量(g)19形式ダブル固定タイプ、回転式寸法A(mm)7.5寸法F(mm)25寸法D(mm)10寸法B(mm)20
  • ストッパー エスコ

    ストッパー

    エスコ
    ¥6,030~税込¥6,633~
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼質量(g)23寸法F(mm)22
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥8,920税込¥9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥8,030税込¥8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥9,550税込¥10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • ステップブロック (連結バネ付き) エスコ

    ステップブロック (連結バネ付き)

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    連結バネ入り。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35幅(mm)60質量(kg)1高さ(mm)37~107
  • ステップブロック エスコ

    ステップブロック

    エスコ
    ¥5,600~税込¥6,160~
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上
  • スクリュージャッキ エスコ

    スクリュージャッキ

    エスコ
    ¥47,700税込¥52,470
    1個
    翌日出荷
    ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
    質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
  • シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER

    シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用

    HALDER
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    23日以内出荷
    このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピン(EH22350)を位置決めするのに使われます。このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。高い耐食性と耐摩耗性。
    寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa

    タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ

    Elesa
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。食品機械、衛生機器に最適です。
    トラスコ品番805-5909材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303)ねじ長さ(mm)30ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60ノブ高さ(mm)37
  • フルートノブ おねじタイプ Elesa

    フルートノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • スリーロブノブ おねじタイプ Elesa

    スリーロブノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ツートンデザインが見映えを良くするノブです。
    材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • ボルト用保護カバー ダークブラウン マサル

    ボルト用保護カバー ダークブラウン

    マサル
    ¥239~税込¥263~
    1個
    3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色ダークブラウン
  • ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル

    ボルト用保護カバー付属品 ハカマ

    マサル
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
    用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
  • ボルト用保護カバー 透明 マサル

    ボルト用保護カバー 透明

    マサル
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色透明
  • ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル

    ボルト用保護カバー 42型 透明

    マサル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
    用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0549材質塩化ビニル(PVC)色透明種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
  • ボルト用保護カバー グレー マサル

    ボルト用保護カバー グレー

    マサル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
    用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0575材質塩化ビニル(PVC)色グレー種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
  • ボルト用保護カバー ミルキー マサル

    ボルト用保護カバー ミルキー

    マサル
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
    用途突出したボルトのカバーに。材質塩化ビニル(PVC)色ミルキーホワイト
  • マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売

    マグネット付属ジグライナー

    ニューストロング販売
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷
    マグネットで側面設置可能です。
    用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。付属品ネオジム磁石、皿ネジ材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
  • ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa

    ”ロッキングキー” おねじタイプ

    Elesa
    ¥289~税込¥318~
    1個
    4日以内出荷
    T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
  • クランプレバー おねじタイプ kipp

    クランプレバー おねじタイプ

    kipp
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
  • ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ

    ナベヤ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
    材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー用スペーサー ナベヤ

    ホールファスナー用スペーサー

    ナベヤ
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
    取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。 ベース厚み:t=4,5,6,7mm
    材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー /インサート用ロックピン ナベヤ

    ホールファスナー /インサート用ロックピン

    ナベヤ
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体:SUS630A8B23質量(g)7FM5×0.8D5C5E7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(クイックターン用) ナベヤ

    スペーサー(クイックターン用)

    ナベヤ
    ¥839~税込¥923~
    1個
    5日以内出荷
    クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)30~60
  • キャッチホール ナベヤ

    キャッチホール

    ナベヤ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
    適合機種MPCP06材質SUS304、ネオジム磁石A16B15(+0.1~0)質量(g)10DM12×1.5C3E6RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7
  • ホールファスナー用ナット ナベヤ

    ホールファスナー用ナット

    ナベヤ
    ¥279~税込¥307~
    1個
    5日以内出荷
    ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
    材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ

    クイックターンクランプ(スタンダード)

    ナベヤ
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ

    ナベヤ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ

    ナベヤ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
    材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー インサートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー インサートタイプ

    ナベヤ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
    材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース(薄板用) ナベヤ

    カムベース(薄板用)

    ナベヤ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個。QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個
    材質本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当ナット:SUS304相当H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(フリースライド)

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング位置決め部品