絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • イマオコーポレーション(1,055)
  • ナベヤ(456)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
  • ニューストロング販売(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • VERTEX(バーテックス)(32)
  • スーパーツール(24)
  • ケーエム精密(22)
  • NTツール(9)
  • Elesa(7)
  • TRUSCO(6)
  • マサル(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • ジェラルディ(5)
  • 共立精工(5)
  • 共立精機(2)
  • ノーブランド(2)
  • フジツール(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼14x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼14x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    7,330税込8,063
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-14材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)100適合T溝幅(mm)14
  • ストッパー(回転式) エスコ

    ストッパー(回転式)

    エスコ
    7,010税込7,711
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼質量(g)19形式ダブル固定タイプ、回転式寸法A(mm)7.5寸法F(mm)25寸法D(mm)10寸法B(mm)20
  • ストッパー エスコ

    ストッパー

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼質量(g)23寸法F(mm)22
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    7,180税込7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    9,550税込10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • ステップブロック (連結バネ付き) エスコ

    ステップブロック (連結バネ付き)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    連結バネ入り。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35幅(mm)60質量(kg)1高さ(mm)37~107
  • ステップブロック エスコ

    ステップブロック

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上
  • スクリュージャッキ エスコ

    スクリュージャッキ

    エスコ
    47,700税込52,470
    1個
    翌日出荷
    ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
    質量(kg)4.9材質(本体)鋳鉄寸法A(mm)22寸法(Φmm)受け面:46寸法B(mm)90寸法C(mm)160最高高さ(mm)550最低高さ(mm)320耐荷重(kN)40穴径(mm)中央:12
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5
  • アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ エスコ

    アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ

    エスコ
    46,200税込50,820
    1束(5本)
    翌日出荷
    アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
    仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
  • [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ エスコ

    [EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5
  • アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ エスコ

    アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ

    エスコ
    24,600税込27,060
    1束(5本)
    翌日出荷
    。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
    仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
  • Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ エスコ

    Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
    材質焼入鋼寸法L(mm)20寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)22
  • Φ25mm スクリュージャッキ用パッド エスコ

    Φ25mm スクリュージャッキ用パッド

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度が
    材質焼入鋼(磨き仕上げ)寸法L(mm)25寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)25
  • Φ14mm スクリュージャッキ用パッド エスコ

    Φ14mm スクリュージャッキ用パッド

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度があります
    材質焼入鋼(磨き仕上げ)寸法L(mm)15寸法H(mm)12寸法D(mm)63寸法D1(mm)14
  • 80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ

    80-110mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    水平および垂直の用途向けに設計されています
    仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)110最低高さ(mm)80耐荷重(kN)100
  • 60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ

    60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    水平および垂直の用途向けに設計されています
    仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)80最低高さ(mm)60耐荷重(kN)100
  • 52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ

    52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    水平および垂直の用途向けに設計されています
    仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)62最低高さ(mm)52耐荷重(kN)100
  • 56- 70mm スクリュージャッキ エスコ

    56- 70mm スクリュージャッキ

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
    材質焼入鋼対辺(mm)本体:60、受面:41最高高さ(mm)70最低高さ(mm)56耐荷重(kN)30
  • 65- 85mm スクリュージャッキ エスコ

    65- 85mm スクリュージャッキ

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
    仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50最高高さ(mm)85最低高さ(mm)65耐荷重(kN)30
  • 75-115mm スクリュージャッキ エスコ

    75-115mm スクリュージャッキ

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    ピンやパッドなしで使用することが出来ます
    仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36最高高さ(mm)115最低高さ(mm)75耐荷重(kN)30
  • M30/315mm クランククランプ エスコ

    M30/315mm クランククランプ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)45寸法A(mm)50寸法D(mm)40寸法B(mm)80寸法C(mm)315
  • M24/250mm クランククランプ エスコ

    M24/250mm クランククランプ

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)32寸法A(mm)35寸法D(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)250
  • M20-22/200mm クランククランプ エスコ

    M20-22/200mm クランククランプ

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)27寸法A(mm)30寸法D(mm)24寸法B(mm)60寸法C(mm)200
  • M16-18/160mm クランククランプ エスコ

    M16-18/160mm クランククランプ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)23寸法A(mm)25寸法D(mm)20寸法B(mm)50寸法C(mm)160
  • M10/100mm クランククランプ エスコ

    M10/100mm クランククランプ

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    焼き入れ処理で強度を向上
    材質焼入鋼寸法H(mm)14寸法A(mm)15寸法D(mm)12寸法B(mm)30寸法C(mm)100
  • 66x144mm アジャスタブルクランプ エスコ

    66x144mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M20×20×200材質焼入鋼寸法A(mm)66寸法D(mm)0~65寸法B(mm)144寸法C(mm)42
  • 56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ

    56x130mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M16×18×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
  • 56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ

    56x130mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M16×16×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
  • 38x 88mm アジャスタブルクランプ エスコ

    38x 88mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M12×14×100材質焼入鋼寸法A(mm)38寸法D(mm)0~35寸法B(mm)88寸法C(mm)27
  • 38x 88mm アジャスタブルクランプ エスコ

    38x 88mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M12×12×100材質焼入鋼寸法A(mm)38寸法D(mm)0~35寸法B(mm)88寸法C(mm)27
  • 60x175mm アジャスタブルクランプ エスコ

    60x175mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    7,860税込8,646
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M20×22×200材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)60寸法D(mm)0~85寸法B(mm)175寸法C(mm)70
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M16×16×160材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~75寸法B(mm)140寸法C(mm)55
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M12×14×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M12×12×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
  • M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)16~75寸法A(mm)40寸法B(mm)60寸法C(mm)200
  • M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコ

    M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    塗装された焼戻し鋼です
    仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)16~77寸法A(mm)40寸法B(mm)60寸法C(mm)200
クランピング位置決め部品