絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Elesa(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- NTツール(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- TRUSCO(6)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- イマオコーポレーション(1,054)
- エスコ(96)
- ケーエム精密(22)
- ジェラルディ(5)
- スーパーツール(24)
- ナベヤ(456)
- ニューストロング販売(82)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- マサル(6)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高さ調整アダプター、コンパクト・クランプ用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/黒塗装寸法l3(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整エレメント、揺動タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980~税込¥19,778~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整エレメント、背の高いタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/スクリュー・ジャッキ本体
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298~税込¥10,228~1個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ホルダー:スチール/黒染、スクリュー・ジャッキ:スチール1.0503(S45C相当)/塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、クランプ・ボール付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥74,980~税込¥82,478~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボアクランプ・マンドレル、側面から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥97,980税込¥107,7781個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼質量(g)380取付穴(mm)50寸法h1(mm)41寸法h2(mm)22寸法h3(mm)17.5寸法d1(mm)28.7寸法d2(mm)17.8締付トルク(N・m)66寸法l1(mm)約 7寸法d5(mm)39.4RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20寸法d4M4
ボアクランプ・マンドレル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥37,980~税込¥41,778~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥88,980~税込¥97,878~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス付ツーリングブロック
ナベヤ¥1,598,000税込¥1,757,8001個3日以内出荷付属品取付け用ボルト質量(kg)5.36最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
磁気センサ付きマグハイトブロック
ナベヤ¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。 加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL) NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。 加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)材質S45C質量(kg)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント空圧用コントローラ
ナベヤ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷クランプ・アンクランプの切換え、エアーブローのON・OFF、着座の確認が可能で、機器選定の手間が不要です。 レギュラータ内蔵の為、供給エアー圧力調整が出来ます。 クランプ・アンクランプ切換え、エアーブローのON・OFF切換えをレバーで行えます。 着座確認センサーにてQ-ロックエレメントの着座確認が出来ます。質量(kg)2電源(V)AC100~240(50/60Hz)ケーブル長(m)1.5最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)アルミ使用流体ドライ&フィルター通過後のエアーRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下
ネオグリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷ロボットハンドメーカー4社に対応しています。 可搬重量4種(7kg,12kg,20kg,25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります) 高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。 ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。 本製品とロボット搬送対応ネオグリップを使用することで、ロボットでのネオグリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
プラクランプセット
ナベヤ¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。 使用材料は、強度・剛性にすぐれ、弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。 鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。 錆の発生がなく、錆を嫌う場所・ワークでのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。 ワークに傷を付けず、ソフトにクランプ可能。 軟材質・仕上品のクランプに便利です。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適。 落としても、テーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。 放電加工機用クランプとしても使用可能。 加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。 彫刻等、軽作業用クランプにも使用可能です。 強度、剛性を増すため、スタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。 アルマイト処理済で防錆しています。 機能性を充分考慮した斬新なデザインです。RoHS指令(10物質対応)対応
ベース固定用ナット150
ナベヤ¥359~税込¥395~1個3日以内出荷トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ2ロングT溝タイプ
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個材質本体:SCM440、Tナット:S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ2ダブルロケートブロック
ナベヤ¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷付属品ガイドブロック、ガイドブロック用取付ボルト材質S50C表面処理黒染め熱処理調質・ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットチャック本体
ナベヤ¥389,800~税込¥428,780~1個翌々日出荷付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットチャックセット
ナベヤ¥949,800~税込¥1,044,780~1個翌々日出荷付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式NMC-100
Q-ロックカップリングプラグ
ナベヤ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。 親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。 子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。仕様【許容調芯量】0.2mm材質S45Cタイププラグ使用圧力(MPa)5外径(Φmm)16表面処理無電解メッキ使用流体エアー・油保証耐圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応オリフィスサイズ8.7mm2最低作動圧力(MPa)0.1
Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式)
ナベヤ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式)を多数個使いする場合、ピンの干渉を防ぎます。 取付け加工が少ない為、交換治具等の製作が容易です。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ)
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷サイド操作シングルタイプ。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントブッシュカバー(空圧式、油圧式)
ナベヤ¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さい。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントブッシュ(嵩上げ空圧式、油圧式)
ナベヤ¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷Q-ロックエレメント(空圧式)を多数個使いする場合にピンの干渉を防ぎます。 取付け加工が少ない為、交換治具の製作が容易です。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)
ナベヤ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応