絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.7(3)
パターン開き(mm)
  • 50
  • 60(11)
  • 70(10)
  • 75(11)
  • 85(9)
  • 90(19)
  • 95(9)
  • 100(20)
  • 110(12)
  • 120(29)
  • 130(17)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 200(19)
  • 250(16)
  • 260(9)
  • 350(7)
  • 360(18)
  • 400(13)
  • 420(20)
空気使用量(L/min)
  • 22(1)
  • 55(1)
ブランド
  • 扶桑精機(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.6(1)
0.7(3)
ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX扶桑精機
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。
トラスコ品番138-4574材質本体:アルミ製(クロームメッキ付)口径(Φ)0.7空気使用量(L/min)22(0.3MPa)粒径(μm)(平均)13(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4560口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)55(0.3MPa)粒径(μm)(平均)11(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-1.0X(極細丸吹 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-1.0X(極細丸吹 継手無)扶桑精機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】50トラスコ品番732-1295質量(g)345粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナHM-3LX(丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 継手無し) 扶桑精機ルミナHM-3LX(丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 継手無し)扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】50トラスコ品番810-5231質量(g)112粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナHM-3LG丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 逆勝手、継手付 扶桑精機ルミナHM-3LG丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 逆勝手、継手付扶桑精機
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】50トラスコ品番810-5229質量(g)130粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナHM-3LGX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し 扶桑精機ルミナHM-3LGX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し扶桑精機
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】50トラスコ品番810-5230質量(g)112粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナ HM-6LX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無 扶桑精機ルミナ HM-6LX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無扶桑精機
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】50トラスコ品番810-5249質量(g)118粒径(μm)35噴出量(mL/min)【液体】0~30取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50仕様エアホース2本使用トラスコ品番464-7637質量(g)145粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
33,980税込37,378
1個
当日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50仕様エアホース1本使用トラスコ品番464-7611質量(g)130粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン