絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.7(3)
パターン開き(mm)
- 50
- 60(11)
- 70(10)
- 75(11)
- 85(9)
- 90(19)
- 95(9)
- 100(20)
- 110(12)
- 120(29)
- 130(17)
- 140(13)
- 150(11)
- 200(19)
- 250(16)
- 260(9)
- 350(7)
- 360(18)
- 400(13)
- 420(20)
- パターン開き(mm)をもっと見る
空気使用量(L/min)
- 22(1)
- 55(1)
ブランド
- 扶桑精機(9)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)
0.7(3)

ルミナ HM-6LX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 霧化分離型 継手無
扶桑精機¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷トラスコ品番810-5249質量(g)118パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)35噴出量(mL/min)【液体】0~30取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。トラスコ品番138-4574材質本体:アルミ製(クロームメッキ付)口径(Φ)0.7空気使用量(L/min)22(0.3MPa)粒径(μm)(平均)13(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4560口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)55(0.3MPa)粒径(μm)(平均)11(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン ST-10SK-1.0X(極細丸吹 継手無)
扶桑精機¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷トラスコ品番732-1295質量(g)345パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)12噴出量(mL/min)【液体】0~100取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナHM-3LX(丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 継手無し)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5231質量(g)112パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナHM-3LG丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 逆勝手、継手付
扶桑精機¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷トラスコ品番810-5229質量(g)130パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナHM-3LGX丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 逆勝手 継手無し
扶桑精機¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷トラスコ品番810-5230質量(g)112パターン開き(mm)【最大】50粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.7
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。仕様エアホース2本使用トラスコ品番464-7637質量(g)145ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥33,980税込¥37,3781個当日出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。仕様エアホース1本使用トラスコ品番464-7611質量(g)130ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8