コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付) 扶桑精機

    0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

    扶桑精機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タンク容量(L)0.5トラスコ品番810-5069
  • 容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機

    容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

    扶桑精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タンク容量(L)5トラスコ品番810-5094質量(g)150
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
    空気出入口接続口径G1/4
  • 塗料加圧タンク用 内容器 アネスト岩田

    塗料加圧タンク用 内容器

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田

    汎用塗料加圧タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
    取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
  • 容器CT-E2.0 2.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機

    容器CT-E2.0 2.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

    扶桑精機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)2トラスコ品番810-5104質量(g)500
  • 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂) 扶桑精機

    圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)

    扶桑精機
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    圧送タンクの蓋のリリーフバルブ(樹脂)です。
    トラスコ品番810-5582
  • 圧送タンク4.5L 恵宏製作所

    圧送タンク4.5L

    恵宏製作所
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    タンク容量(L)4.5
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)25最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 圧送タンク用減圧弁セット 扶桑精機

    圧送タンク用減圧弁セット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    圧送タンクの減圧弁です。
    トラスコ品番810-5584
  • 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS) 扶桑精機

    圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)

    扶桑精機
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    圧送タンクの蓋のリリーフバルブ(SUS)です。
    トラスコ品番810-5583
  • ステン圧送タンク蓋部パッキン(PTFE) 扶桑精機

    ステン圧送タンク蓋部パッキン(PTFE)

    扶桑精機
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    圧送タンクの蓋のO-リング(PTFE)です。
    トラスコ品番810-5581
  • 0.5リットル容器用皿型ストレーナ 扶桑精機

    0.5リットル容器用皿型ストレーナ

    扶桑精機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)0.5トラスコ品番810-5577
  • ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付

    扶桑精機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    容量(L)39トラスコ品番731-6771質量(kg)8.55奥行(mm)315全幅(mm)315全高(mm)750取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20T-SR 耐溶剤性

    扶桑精機
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    容量(L)18トラスコ品番731-6747質量(kg)4.1奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    容量(L)18トラスコ品番731-6739質量(kg)4.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステンレス加圧タンク 内容器付 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 内容器付 10L

    アネスト岩田
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    タンク容量(L)10トラスコ品番514-6097質量(kg)11.6
  • ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
    用途水性液剤用。容量(L)10トラスコ品番451-6931材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11.5奥行(mm)360全幅(mm)360全高(mm)435最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式なし
  • ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L

    アネスト岩田
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
    用途水性液剤用。容量(L)10トラスコ品番451-6940材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14奥行(mm)360全幅(mm)360全高(mm)585最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式手動
  • 液用圧送タンク(ステンレス製) 扶桑精機

    液用圧送タンク(ステンレス製)

    扶桑精機
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
    最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
  • 液圧送タンク 明治機械製作所

    液圧送タンク

    明治機械製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.49塗料供給方式ワンタッチレバーロック方式吐出口径G1/4空気出入口接続口径G1/4
  • 加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットル アネスト岩田

    加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットル

    アネスト岩田
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
    用途水性液剤用。仕様かくはん方法:自動トラスコ品番161-3279寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)22奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
  • ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25L

    アネスト岩田
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
    用途水性液剤用。仕様かくはん方法:手動トラスコ品番161-3277寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)21奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)755最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
  • ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様

    アネスト岩田
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    接液部はステンレス製です。 フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
    用途水性液剤用容量(L)25トラスコ品番161-3276材質ステンレス(SUS304)質量(kg)18.5奥行(mm)420内径(Φmm)316~320全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4ホース取付口G3/8B撹拌方式なしエアー取込口G1/4B
  • 圧送式塗装セット 4.5L用 ツインホースセット  3M 大塚刷毛製造

    圧送式塗装セット 4.5L用 ツインホースセット 3M

    大塚刷毛製造
    10,980税込12,078
    1セット
    翌日出荷
  • 圧送式タンク 塗装セット 4.5L 大塚刷毛製造

    圧送式タンク 塗装セット 4.5L

    大塚刷毛製造
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷
    待望の4.5L 大型加圧タンク!!
    タンク容量(L)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)50寸法(mm)454×945質量(kg)36最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)50寸法(mm)454×945質量(kg)36最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)29最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)29最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)25最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 容器CT-E4.0C4 4.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E4.0C4 4.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)4トラスコ品番810-5105質量(kg)1
  • 容器CT-E4.0C3 4.0リットル3軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E4.0C3 4.0リットル3軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)4トラスコ品番810-5093質量(kg)1
  • 容器CT-E4.0C2 4.0リットル2軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E4.0C2 4.0リットル2軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)4トラスコ品番810-5092質量(kg)1
  • 容器CT-E4.0C1 4.0リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E4.0C1 4.0リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)4トラスコ品番810-5091質量(kg)1
  • 容器CT-E4.0 4.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機

    容器CT-E4.0 4.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)4トラスコ品番810-5090質量(kg)1
  • 容器CT-E2.0C4 2.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E2.0C4 2.0リットル4軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    タンク容量(L)2トラスコ品番810-5089質量(g)900
  • 容器CT-E2.0C3 2.0リットル3軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E2.0C3 2.0リットル3軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)2トラスコ品番810-5088質量(g)800
  • 容器CT-E2.0C2 2.0リットル2軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E2.0C2 2.0リットル2軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)2トラスコ品番810-5087質量(g)700
  • 容器CT-E2.0C1 2.0リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機

    容器CT-E2.0C1 2.0リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    タンク容量(L)2トラスコ品番810-5086質量(g)600
加圧タンク