絞り込み
タンク容量(L)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 18(1)
  • 30(6)
  • 50(2)
ブランド
  • 明治機械製作所
  • 扶桑精機(59)
  • アネスト岩田(13)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • デビルビス(2)
  • 恵宏製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
2(1)
10(2)
18(1)
30(6)
50(2)
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
    空気出入口接続口径G1/4
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)25タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)25タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)27タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 塗料圧送タンク 明治機械製作所

    塗料圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)27タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 液圧送タンク 明治機械製作所

    液圧送タンク

    明治機械製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.49塗料供給方式ワンタッチレバーロック方式吐出口径G1/4空気出入口接続口径G1/4
加圧タンク