絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む

水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
ステン圧送タンクCT-N39L Lゲージ付
扶桑精機¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷トラスコ品番731-6771質量(kg)8.55奥行(mm)315容量(L)39全幅(mm)315全高(mm)750取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性
扶桑精機¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番731-6739質量(kg)4.3奥行(mm)228容量(L)18全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付
扶桑精機¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷トラスコ品番731-6631質量(kg)3.55奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。トラスコ品番451-6931材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11.5奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)435最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式なし
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。トラスコ品番451-6940材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)585最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式手動
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットル
アネスト岩田¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。用途水性液剤用。仕様かくはん方法:自動トラスコ品番161-3279寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)22奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25L
アネスト岩田¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。仕様かくはん方法:手動トラスコ品番161-3277寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)21奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)755最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷接液部はステンレス製です。 フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用トラスコ品番161-3276材質ステンレス(SUS304)質量(kg)18.5奥行(mm)420容量(L)25内径(Φmm)316~320全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4ホース取付口G3/8B撹拌方式なしエアー取込口G1/4B
水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク
明治機械製作所¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク
明治機械製作所¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)25タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク
明治機械製作所¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)25タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1