絞り込み
消費電力(W)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
電圧(V)
- 12
- 100(15)
- 100~110(1)
- 100~240(45)
- 100~242(247)
- 100~254(23)
- 100~277(12)
- 200(13)
- 200~240(1)
- 200~242(40)
- 200~254(2)
- 242(5)
ブランド
- 岩崎電気(5)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
「消費電力(W)」から絞り込む
90~100未満(1)
100~200未満(2)
200~300未満(2)

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当
岩崎電気¥89,980税込¥98,9781セット92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 280W クラス5000 水銀ランプ700W×2相当
岩崎電気¥299,800税込¥329,7801セット92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801セット92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷から92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷から92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー










![高天井LEDランプ スワン[測定用品] 高天井LEDランプ スワン[測定用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)