絞り込み
ひょう量
  • 1kg(2)
  • 2kg(4)
  • 5kg(1)
  • 6kg(1)
  • 10kg(1)
  • 15kg(6)
  • 30kg(7)
  • 2000g(1)
  • 5000g(5)
  • 6000g(6)
  • 12000g(1)
  • 30000g(1)
最小表示
  • 5g
  • 0.00g(2)
  • 0.001g(6)
  • 0.001kg(2)
  • 0.005kg(15)
  • 0.01g(17)
  • 0.01kg(21)
  • 0.02kg(13)
  • 0.05g(5)
  • 0.05kg(3)
  • 0.1g(45)
  • 0.2g(13)
  • 0.5g(26)
  • 1g(72)
  • 2g(35)
  • 10g(18)
  • 20g(12)
  • 50g(10)
  • 100g(4)
  • 200g(4)
ひょう量単位
  • g(グラム)(9)
  • kg(キログラム)(13)
  • PCS(2)
種類
  • 種類上皿はかり(10)
  • 種類台はかり(1)
  • 種類電子天秤(8)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
表示形式
デジタル(17)
校正証明書
  • 付き(12)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 160×160(1)
  • 182×182(1)
  • 190×185(1)
  • 190×242(1)
  • 200×200(1)
  • 217×217(2)
  • 220×210(1)
  • 228×198(1)
  • 230×190(5)
  • 232×202(2)
  • 270×200(2)
  • 300x210(1)
  • 300×380(1)
160×160・182×182・190×185・190×242・200×200・217×217・220×210・228×198・230×190・232×202・270×200・300x210・300×380
適合地域
  • 三重県(9)
  • 京都府(9)
  • 佐賀県(11)
  • 兵庫県(9)
  • 北海道(9)
  • 千葉県(9)
  • 和歌山県(9)
  • 埼玉県(9)
  • 大分県(11)
  • 宮城県(11)
  • 岩手県(11)
  • 徳島県(11)
  • 愛媛県(11)
  • 新潟県(11)
  • 熊本県(11)
  • 福岡県(11)
  • 福島県(11)
  • 秋田県(11)
  • 茨城県(11)
  • 長崎県(11)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・宮城県・岩手県・徳島県・愛媛県・新潟県・熊本県・福岡県・福島県・秋田県・茨城県・長崎県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
  • あり(4)
あり
計量皿形状
  • 角(21)
角
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • オーハウス(3)
  • エスコ(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • シンワ測定(1)
  • タニタ(1)
  • 大和(1)
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・オーハウス・エスコ・寺岡精工(TERAOKA)・大塚刷毛製造・シンワ測定・タニタ・大和
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿はかり モノタロウ

    上皿はかり

    モノタロウ(164件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛です。
    用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • 卓上スケール タニタ

    卓上スケール

    タニタ(3件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿仕様取引証明以外用材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)182寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4色アイボリー高さ(mm)74材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1400(計量皿、乾電池含む)種類卓上スケール奥行(mm)255電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本計量皿寸法(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×255×74測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分適合地域日本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)風袋引方法追加計量(0表示機能)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利計量皿寸法D(mm)190電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • 中型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    中型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
    幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213計量皿寸法(mm)160×160検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
  • 検定付きはかりデジタル料金はかり  SQシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
    用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター種類電子天秤電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)333外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126計量皿寸法(mm)300x210検定検定付表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式(口-ドセル式)電池鉛蓄電池保証期間1年動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)精度等級3級保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)バッテリー数量0バッテリー重量(g)800
  • 普及型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    普及型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
  • 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
  • マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) 大塚刷毛製造

    マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)

    大塚刷毛製造
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
    付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • 検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
    用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)材質(計量皿)ステンレス
  • フードスケール オーハウス

    フードスケール

    オーハウス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    電源充電式バッテリー(オプション)ディスプレイバックライト付き液晶表示バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • 一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA)

    一体型スケール

    寺岡精工(TERAOKA)(3件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷から62日以内出荷
    7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
    仕様質量検出:ロードセル種類一体型スケール電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14精度1/3000マルチレンジ表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル計量皿寸法(mm)270.9×198.4センサーロードセル通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2表示形式デジタルインターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引計量皿形状角皿
  • 5.0kg(5.0g) デジタルはかり エスコ

    5.0kg(5.0g) デジタルはかり

    エスコ
    ¥9,450税込¥10,395
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 普及型上皿はかり 2kg 大和

    普及型上皿はかり 2kg

    大和
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷
    完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。
    用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。ひょう量2kg使用範囲50g~2kg目量(g)5目量5g測定可能質量(g)最小50材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266型番SDX-2計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200表示形式アナログ材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
  • 防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    4日以内出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
    質量(kg)約4(電池含)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状角
  • 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
    種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状角
  • 高性能食品はかりV2000シリーズ オーハウス

    高性能食品はかりV2000シリーズ

    オーハウス
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    45日以内出荷
    オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。 V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。
    用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり仕様表示保護カバーなし材質(計量台)ステンレススチール質量(kg)3.9種類電子天秤奥行(mm)(プラットフォーム)190×242寸法H(mm)256電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備寸法W(mm)288保護等級IPX8表示形式デジタルディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ風袋引き範囲ひょう量(kg)までサイズD(mm)256動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと)安定時間(秒)0.5計量皿形状角バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間ひょう量単位グラム/キログラム
  • 一体型スケール(プリンター内蔵) 寺岡精工(TERAOKA)

    一体型スケール(プリンター内蔵)

    寺岡精工(TERAOKA)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
    種類上皿式はかり電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル計量皿寸法(mm)270.9×198.4プリンターダイレクトサーマル方式通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2表示形式デジタルインターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引計量皿形状角皿
  • フードスケール オーハウス

    フードスケール

    オーハウス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
    質量(kg)3材質(本体)ABS種類デジタルはかり電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)ひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿寸法(mm)190×242表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5保護等級IPX8表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121繰返し性5g(標準偏差)計量方式重量風袋引き範囲0~30000g直線性±5g安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間校正分銅20kg計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
  • 台はかり エスコ

    台はかり

    エスコ
    ¥43,700税込¥48,070
    1個
    翌日出荷
    種類防水台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
上皿はかり