絞り込み
ひょう量
- 1kg(2)
- 2kg(3)
最小表示
- 5g
- 0.2kg(1)
- 1g(3)
- 2g(3)
- 10g(5)
- 20g(4)
- 50g(4)
- 100g(4)
- 200g(3)
- 300g(1)
- 500g(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(4)
種類
上皿はかり(4)
表示形式

アナログ(4)
計量皿形状
- 角(4)
角
計量皿寸法(mm)
- 160×160(1)
- 190×185(1)
- 200×200(1)
- 217×217(2)
- 220×210(1)
160×160・190×185・200×200・217×217・220×210
ブランド
- モノタロウ(1)
- Yamato(大和製衡)(2)
- シンワ測定(1)
- 大和(1)
モノタロウ・Yamato(大和製衡)・シンワ測定・大和
「ひょう量」から絞り込む
1kg(2)
2kg(3)

上皿はかり
(164件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定(25件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
中型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213計量皿寸法(mm)160×160検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
普及型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
普及型上皿はかり 2kg
大和¥9,598税込¥10,5581台翌々日出荷完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。ひょう量2kg使用範囲50g~2kg目量(g)5目量5g測定可能質量(g)最小50材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266型番SDX-2計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200表示形式アナログ材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり