絞り込み
ひょう量
- 6kg(1)
- 15kg(3)
- 30kg(3)
- 60kg(4)
- 615kg(1)
- 1530kg(1)
- 3060kg(1)
最小表示
- 0.5g(1)
- 1g(2)
- 2g(3)
- 2kg(1)
- 5g(3)
- 10g(2)
- 20g(1)
種類
台はかり(4)
ひょう量単位
- g(グラム)(3)
- kg(キログラム)(2)
計量皿寸法(mm)
- 305×355
- 200×250(5)
- 250×250(9)
- 250×300(5)
- 300×250(10)
- 300×380(11)
- 330×424(7)
- 345×250(6)
- 350×350(16)
- 350×500(29)
- 354×354(6)
- 370×500(23)
- 380×264(8)
- 390×530(13)
- 400×500(6)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 1500×1500(6)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(1)
付き
表示形式

デジタル(4)
デジタル
風袋引機能
- あり(2)
あり
ブランド
- オーハウス(6)
オーハウス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥239,800~税込¥263,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
エコノミー台はかり C7000シリーズ
オーハウス¥69,980税込¥76,9781台60日以内出荷Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。仕様【電力】USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり通信方式第2RS232インターフェイス(別売): Ethernet (アクセサリ): USB (標準装備): RS232 (標準装備): WiFi/Bluetooth(アクセサリ): Mini Din(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命電池使用で70時間ひょう量単位キログラム・グラム
デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ
オーハウス¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷日本語キーシートで操作が容易です。 計量皿・計量部は洗浄できます。種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプションモード(計量)質量・個数・チェック・合計ひょう量単位g校正証明書一般校正
台はかり ディフェンダー3000シリーズ
オーハウス¥79,980~税込¥87,978~1台ほか翌々日出荷から45日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。仕様第2計量台入力:非対応材質ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)風袋引き範囲最大ひょう量まで機種取引証明用:非対応保護定格:該当なしバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間
デジタル台はかり D5000シリーズ
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1個ほか当日出荷から10日以内出荷耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール