絞り込み
ひょう量
  • 60kg
  • 3kg(28)
  • 6kg(46)
  • 15kg(51)
  • 30kg(92)
  • 32kg(45)
  • 100kg(20)
  • 120kg(29)
  • 150kg(108)
  • 200kg(21)
  • 220kg(15)
  • 300kg(75)
  • 600kg(58)
  • 1000kg(18)
  • 1200kg(18)
  • 1500kg(31)
  • 2000kg(28)
  • 3000g(18)
  • 6000g(16)
  • 15000g(17)
最小表示
  • 0.002kg(3)
  • 0.005kg(13)
  • 0.01kg(28)
  • 0.02kg(40)
  • 0.05kg(6)
  • 0.1g(3)
  • 0.1kg(3)
  • 0.4kg(4)
  • 2g(4)
  • 5g(11)
  • 10g(32)
  • 20g(25)
  • 50g(4)
種類
  • 種類台はかり(63)
  • 種類電子天秤(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(6)
  • kg(キログラム)(47)
  • PCS(4)
計量皿寸法(mm)
  • 300×250(2)
  • 300×350(4)
  • 300×380(2)
  • 305×355(4)
  • 330×424(7)
  • 350×300(2)
  • 350×354(1)
  • 350×500(20)
  • 355×305(1)
  • 355×443(1)
  • 360×460(2)
  • 370×500(21)
  • 380×300(1)
  • 380×530(5)
  • 390×530(5)
  • 400×400(1)
  • 400×500(5)
  • 400×520(1)
  • 420×550(2)
  • 500×400(4)
校正証明書
  • 付き(27)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(66)
デジタル
適合地域
  • 三重県(45)
  • 京都府(44)
  • 佐賀県(44)
  • 千葉県(45)
  • 和歌山県(45)
  • 埼玉県(45)
  • 大阪府(45)
  • 奈良県(45)
  • 山口県(45)
  • 山梨県(45)
  • 岐阜県(45)
  • 岡山県(45)
  • 島根県(45)
  • 広島県(45)
  • 愛知県(45)
  • 東京都(45)
  • 滋賀県(45)
  • 神奈川県(45)
  • 福井県(45)
  • 群馬県(45)
三重県・京都府・佐賀県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
  • あり(8)
あり
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • CAS[はかり](2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • VIBRA(新光電子)(4)
  • Yamato(大和製衡)(26)
  • アズワン(2)
  • イシダ(2)
  • エスコ(1)
  • オーハウス(23)
  • クボタ計装(16)
  • 大和(4)
A&D(エー・アンド・デイ)・CAS[はかり]・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・VIBRA(新光電子)・Yamato(大和製衡)・アズワン・イシダ・エスコ・オーハウス・クボタ計装・大和
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農業用台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    農業用台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥23,880~税込¥26,268~
    1台
    当日出荷
    高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
    用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
    用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
  • 防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    当日出荷から28日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
  • 防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き

    Yamato(大和製衡)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台ほか
    4日以内出荷から37日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
    用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350計量皿寸法(mm)350×500高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
  • 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
  • デジタル台はかり Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり

    Yamato(大和製衡)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
    用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。センサーロードセル方式ひょう量単位kg
  • 防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ

    Yamato(大和製衡)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)定格電圧(V)DC6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605機能零点リセット、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)ひょう量単位kg
  • デジタル台はかり(検定付 DP-6900K) Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり(検定付 DP-6900K)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
    計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)質量(kg)約13種類デジタル台はかり消費電力(W)0.036外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定検定品保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式ロードセル電池寿命約3,000時間(アルカリ電池使用時)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌々日出荷から35日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類デジタル台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)×6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
    用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類防爆台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)機能個数計量、累計機能防爆構造本質安全防爆構造動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
  • デジタル台はかり(検定なし DP-6900 Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり(検定なし DP-6900

    Yamato(大和製衡)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
    幅(mm)354計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)質量(kg)約13高さ(mm)116~136種類デジタル台はかり電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定検定外品保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)表示形式デジタル使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式ロードセル動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタル台ばかり オーハウス

    デジタル台ばかり

    オーハウス
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
    種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状角材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
  • フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)

    Yamato(大和製衡)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台ほか
    3日以内出荷から42日以内出荷
    検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
    計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500質量(kg)約14(乾電池含む)種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)定格電圧 DC VDC 6V検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
    用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs
  • 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    翌々日出荷から64日以内出荷
    取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等種類台はかり電源AC100V(10%~-15%)(50/60Hz)0.19A MAX表示形式デジタル防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~40ひょう量単位kg、pcs
  • 検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)717検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 防水型デジタル台はかり 大和

    防水型デジタル台はかり

    大和
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
    用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。秤量(kg)60最小表示(g)10載台寸法(mm)350×500付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0914材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65機能ランク選別、風袋引き、定量計量表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル台はかり イシダ

    デジタル台はかり

    イシダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
    種類台はかり使用温度範囲(℃)‐10~40電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売)表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ使用湿度範囲10~95%(結露なきこと)精度等級III級計量精度1/3000ひょう量単位kg
  • 防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット
    8日以内出荷から11日以内出荷
    一般校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)表示形式デジタル防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304校正証明書一般校正
  • 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
  • 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。
    種類台はかり表示形式デジタル使用地区北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県風袋引方法半自動風袋計量/自動風袋引きRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル台はかり(取引証明用) 大和

    デジタル台はかり(取引証明用)

    大和
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷
    定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。最小表示は切り替え式です。パソコンとの無線通信に対応(工場オプション)。無線プリンタに対応(工場オプション)。USBメモリ機能(工場オプション)
    用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製種類台はかり電源(V)単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)785~805センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500ひょう量単位kg
  • デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ イシダ

    デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ

    イシダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
    表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
  • 防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和

    防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用

    大和
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
    用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。載台寸法(mm)350×500付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和

    デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用

    大和
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。
    用途定量詰め、欠品チェックに。幅(mm)354付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付きひょう量単位kg
  • 検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 防塵・防水台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    17日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
    用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
  • 検定付き 防塵・防水台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 防塵・防水台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
    用途取引証明用付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工種類台はかり電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)検定検定付目量単目量表示形式デジタル防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
  • プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)

    プリンター付デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)

    Yamato(大和製衡)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセット
    載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター質量(kg)約14(乾電池含む)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)防塵防水性能指示計部/IPX2準拠防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
  • 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス

    台はかり ディフェンダー3000シリーズ

    オーハウス
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台ほか
    翌々日出荷から45日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    仕様第2計量台入力:非対応材質ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)風袋引き範囲最大ひょう量まで機種取引証明用:非対応保護定格:該当なしバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定)

    クボタ計装
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
  • 防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    洗える防塵・防水等級IP65。1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcsスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル台はかり オーハウス

    デジタル台はかり

    オーハウス
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
    仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
台はかり