絞り込み
ひょう量
- 6kg(1)
- 10kg(1)
- 15kg(6)
- 30kg(12)
- 32kg(2)
- 60kg(8)
- 150kg(2)
- 15000g(1)
最小表示
- 5g
- 0.001kg(17)
- 0.002kg(13)
- 0.005kg(20)
- 0.01kg(31)
- 0.02kg(34)
- 0.05kg(29)
- 0.1g(10)
- 0.1kg(11)
- 0.2g(6)
- 0.2kg(5)
- 0.4kg(4)
- 0.5g(12)
- 1g(32)
- 2g(21)
- 2kg(6)
- 10g(31)
- 20g(23)
- 20kg(7)
- 50g(16)
- 最小表示をもっと見る
種類
上皿はかり(1)
台はかり(6)
電子天秤(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(3)
- kg(キログラム)(10)
計量皿寸法(mm)
- 232×179(1)
- 234×204(1)
- 247×212(1)
- 300×350(1)
- 300×380(1)
- 305×355(1)
- 350×350(2)
- 355×443(1)
- 420×550(1)
- 500×400(2)
校正証明書
- 付き(4)
付き
表示形式

デジタル(10)
デジタル
適合地域
- 三重県(4)
- 京都府(4)
- 佐賀県(4)
- 兵庫県(4)
- 北海道(4)
- 千葉県(4)
- 和歌山県(4)
- 埼玉県(4)
- 大分県(4)
- 大阪府(4)
- 奈良県(4)
- 富山県(4)
- 山口県(4)
- 山形県(4)
- 山梨県(4)
- 岐阜県(4)
- 岡山県(4)
- 岩手県(4)
- 島根県(4)
- 広島県(4)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・広島県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
- あり(2)
あり
ブランド
- オーハウス(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- クボタ計装(2)
- CAS[はかり](2)
- Yamato(大和製衡)(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・クボタ計装・CAS[はかり]・Yamato(大和製衡)・寺岡精工(TERAOKA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から15日以内出荷水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
デジタル台ばかり
オーハウス¥57,980~税込¥63,778~1個ほか3日以内出荷から10日以内出荷塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状角材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
防水一体型スケール DS-500N
寺岡精工(TERAOKA)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から7日以内出荷業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。最大風袋量(kg)0.999計量皿寸法(mm)232×179質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から16日以内出荷水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
デジタル台はかり
オーハウス¥53,980~税込¥59,378~1台ほか翌々日出荷から10日以内出荷産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)+プリンタ+RS232キットセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能出力該当なしディスプレイ赤色LED風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232キットセット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット30日以内出荷から40日以内出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能出力該当なしディスプレイ赤色LED風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセット
オーハウス¥93,980~税込¥103,378~1セット30日以内出荷から40日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。材質(計量台)ステンレススチール出力非対応仕様1(特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタセット
オーハウス¥229,800~税込¥252,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥249,800~税込¥274,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。
台はかりディフェンダー3000シリーズ
オーハウス¥50,980~税込¥56,078~1台当日出荷から45日以内出荷防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備保護等級IP66通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲ひょう量(kg)まで動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間ひょう量単位キログラム/グラム
台はかり ディフェンダー3000シリーズ
オーハウス¥79,980~税込¥87,978~1台ほか翌々日出荷から45日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。仕様第2計量台入力:非対応材質ステンレススチール種類台はかり出力非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備表示形式デジタルディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)風袋引き範囲最大ひょう量まで機種取引証明用:非対応保護定格:該当なしバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度)
クボタ計装¥199,800~税込¥219,780~1台20日以内出荷から22日以内出荷本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga種類電子天秤表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造ExiaIIBT4Ga国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (検定品)
クボタ計装¥199,800~税込¥219,780~1台20日以内出荷から22日以内出荷本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga付属品専用アルカリ乾電池(パナソニック製LR20(単1形)X2本)、取扱説明書、六角レンチ(対辺3mm)、コネクタキャップ、ハンドル(L型用)、 キャスタフォルダ(L型用)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※2)仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65機能1:ゼロリセット,2:風袋引き(半自動・プリセット),3:上下限比較,4:計数,5:正味量/総量表示切替,6:オートパワーオフ(3:分・1:0分・3:0分)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)電池寿命(時間)約600(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg最大風袋量ひょう量迄(減算式)
防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)ケーブル長(m)約3表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)質量最小表示(g)0.1動作温湿度範囲-10~40℃防塵防水性能IP69K電池寿命約90時間使用可能(使い方による)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
定量計量専用機 Pack NAVI
Yamato(大和製衡)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷から7日以内出荷計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現質量(kg)約2.7(電池含む)種類定量計量専用機消費電力(W)通常0.04、最大0.45電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定品保護等級IP65準拠機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能。表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204計量皿形状角皿ひょう量単位g



















![防塵防水デジタル台秤 CAS[はかり]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20892402-160902-02.jpg)
![ポータブル台はかり CAS[はかり]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20892348-160902-02.jpg)