絞り込み
最小表示
  • 0.001g(4)
  • 0.01g(1)
  • 0.1g(1)
ひょう量
  • 100g
  • 12kg(25)
  • 15kg(20)
  • 82g(20)
  • 120g(97)
  • 220g(181)
  • 300g(20)
  • 320g(99)
  • 420g(81)
  • 600g(20)
  • 620g(87)
  • 820g(22)
  • 1200g(40)
  • 2200g(117)
  • 3000g(22)
  • 3200g(71)
  • 4200g(76)
  • 5200g(20)
  • 6200g(83)
  • 8200g(48)
  • 12000g(28)
種類
  • 種類上皿はかり(3)
  • 種類電子天秤(4)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
校正証明書
  • 付き(2)
計量皿形状
  • 丸(6)
  • 角(3)
丸・角
表示形式
表示形式
アナログ(1)
表示形式
デジタル(4)
アナログ・デジタル
風袋引機能
  • あり(1)
あり
ブランド
  • アズワン(3)
  • 村上衡器(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三光精衡所(1)
  • 島津理化(1)
  • ケニス(1)
  • アズワン×島津製作所(1)
アズワン・村上衡器・TGK(東京硝子器械)・三光精衡所・島津理化・ケニス・アズワン×島津製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ばね式手秤検定付 STシリーズ 三光精衡所

    ばね式手秤検定付 STシリーズ

    三光精衡所(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    検定付
    種別ばね式手秤 検定付
  • 電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン

    電子天秤(AXA) AXAシリーズ

    アズワン
    ¥53,400税込¥58,740
    1個
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
  • 普通型上皿天びん MS型(天秤のみ) 村上衡器

    普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)

    村上衡器
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • 電子天びん(Sefi-Hi) アズワン×島津製作所

    電子天びん(Sefi-Hi)

    アズワン×島津製作所
    ¥57,900税込¥63,690
    1個
    翌々日出荷
    精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
    寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天びん電源AC100V 50/60Hz機能過負荷保護機能付き表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 上皿天びん 100g 分銅付き TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん 100g 分銅付き

    TGK(東京硝子器械)
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    当日出荷
    ひょう量(g)100TGK品番738-65-51-01種類上皿天びん表示形式アナログ計量皿寸法(Φmm)Φ80×H10読取(mg)100校正分銅分銅付計量皿形状丸感量(mg)100ひょう量単位g
  • 村上衡器 上皿天秤 村上衡器

    村上衡器 上皿天秤

    村上衡器
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    計量皿形状丸
  • 普通型上皿天びん MS型(分銅付き) 村上衡器

    普通型上皿天びん MS型(分銅付き)

    村上衡器
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    11日以内出荷
    材質ステンレス製校正分銅ステンレス鋼製分銅付計量皿形状丸
  • 上皿てんびん TBシリーズ 島津理化

    上皿てんびん TBシリーズ

    島津理化
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製(TB-500以上は焼付け塗装仕上げ)で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。TB-100N(防塵形)は、歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
    タイプ分銅:ステンレス製組分銅付き
  • 電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi-H 英語版校正証明書付 IBシリーズ

    アズワン
    ¥75,400税込¥82,940
    1個
    9日以内出荷
    精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
    仕様sefi-H質量(kg)2.2種類電子天秤電源50/60Hz機能過負荷保護表示形式デジタル電源(AC V)100計量皿形状角校正証明書一般校正(英語)
  • 電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ アズワン

    電子天秤 sefi-H 校正証明書付 IBシリーズ

    アズワン
    ¥72,900税込¥80,190
    1個
    9日以内出荷
    精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
    仕様sefi-H質量(kg)2.2種類電子天秤電源50/60Hz機能過負荷保護表示形式デジタル電源(AC V)100計量皿形状角校正証明書一般校正
  • 上皿てんびん ケニス

    上皿てんびん

    ケニス
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    測定環境の悪条件を配慮した完全密閉型です。外周りは総プラスチック製で、防錆性・耐蝕性に優れています。
    材質台:プラスチック、秤量皿:プラスチック、分銅:ステンレス(ケース入)種類上皿てんびん計量皿形状丸
天秤