絞り込み
最小表示
- 0.1g(6)
- 1g(3)
- 5g(1)
- その他(1)
ひょう量
- 15000g
- 12kg(25)
- 15kg(18)
- 30kg(18)
- 82g(20)
- 120g(97)
- 220g(180)
- 300g(19)
- 320g(98)
- 420g(80)
- 620g(87)
- 820g(22)
- 1200g(41)
- 2200g(117)
- 3000g(21)
- 3200g(70)
- 4200g(75)
- 5200g(20)
- 6200g(82)
- 8200g(48)
- 12000g(27)
- ひょう量をもっと見る
種類
電子天秤(5)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
計量皿形状
- 角(6)
校正証明書
- 付き(5)
付き
表示形式

デジタル(6)
デジタル
風袋引機能
- あり(1)
あり
ブランド
- VIBRA(新光電子)(5)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
VIBRA(新光電子)・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。

パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から15日以内出荷EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)10~40計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法(Φmm)300湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から11日以内出荷新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
防塵防水電子天秤
アズワン¥51,100税込¥56,2101個当日出荷IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz(充電式)機能風袋引き・個数・動物計量表示形式LED反応速度(秒)約1~2計量皿形状角
防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥217,800税込¥239,5801式15日以内出荷本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)機能液晶バックライト表示形式デジタルインターフェースRS232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正
防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか9日以内出荷から11日以内出荷音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)機能液晶バックライト表示形式デジタルインターフェースRS232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ
VIBRA(新光電子)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか9日以内出荷から11日以内出荷音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)機能液晶バックライト表示形式デジタルインターフェースRS232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正(英語)