絞り込み
最小表示
  • 0.1g(6)
  • 1g(3)
  • 5g(1)
  • その他(1)
ひょう量
  • 15000g
  • 3kg(13)
  • 12kg(23)
  • 15kg(17)
  • 30kg(18)
  • 32kg(17)
  • 120g(46)
  • 220g(98)
  • 300g(19)
  • 320g(54)
  • 420g(53)
  • 600g(19)
  • 620g(68)
  • 1200g(32)
  • 2200g(78)
  • 3000g(21)
  • 3200g(47)
  • 4200g(45)
  • 6200g(61)
  • 8200g(34)
  • 12000g(24)
校正証明書
  • 付き(5)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
種類
  • 種類電子天秤(5)
計量皿形状
  • (6)
風袋引機能
  • あり(1)
あり
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(5)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
VIBRA(新光電子)・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.1g(6)
1g(3)
5g(1)
その他(1)
  • パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
    用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)10~40計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法(Φmm)300湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • 防塵防水電子天秤 アズワン

    防塵防水電子天秤

    アズワン
    51,100税込56,210
    1個
    当日出荷
    IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz(充電式)機能風袋引き・個数・動物計量表示形式LED反応速度(秒)約1~2計量皿形状
  • 防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    217,800税込239,580
    1式
    15日以内出荷
    本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
  • 防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    189,800税込208,780
    1個
    11日以内出荷
    音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
    寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)機能液晶バックライト表示形式デジタルインターフェースRS232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正
  • 防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
    寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)機能液晶バックライト表示形式デジタルインターフェースRS232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正(中国語)
  • 防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)

    防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
    寸法(mm)206×312×89種類電子天秤電源50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)機能液晶バックライト表示形式デジタルインターフェースRS232C(標準装備)電源(AC V)100校正証明書一般校正(英語)

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤