絞り込み
最小表示
  • 0.0001g(1)
  • 0.001g(1)
  • 0.01g(4)
  • 0.1g(3)
ひょう量
  • 62g(1)
  • 120g(1)
  • 220g(3)
  • 300g(2)
  • 420g(2)
  • 500g(2)
  • 1500g(2)
  • 2200g(1)
  • 3000g(2)
  • 4200g(2)
種類
  • 種類電子天秤(4)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(2)
  • mg(ミリグラム)(2)
計量皿形状
  • (4)
表示形式
表示形式
デジタル(4)
デジタル
風袋引機能
  • あり(1)
あり
ブランド
  • アズワン×オーハウス
  • オーハウス(174)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(104)
  • 島津製作所(92)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(47)
  • VIBRA(新光電子)(44)
  • アズワン(37)
  • sartorius(ザルトリウス)(29)
  • 村上衡器(16)
  • エスコ(12)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • 三光精衡所(9)
  • アズワン×島津製作所(7)
  • イシダ(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • RADWAG(ラドワッグ)(5)
  • ナリカ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 島津理化(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • アズプロ分析天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    目量(g)0.0001精度再現性(標準偏差):0.0001g、直線性:±0.0002g幅(mm)208寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5高さ(mm)309質量(g)4500種類電子天秤奥行(mm)320表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム通信インターフェースRS-232C
  • アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ

    アズワン×オーハウス
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
    質量(g)950種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示表示形式デジタル電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)約3(代表値)校正分銅外部計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。内部分銅モデルの電子天秤です。
    仕様風防無し寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1再現性(標準偏差)0.1g計量皿寸法(Φmm)180風袋引き範囲全秤量直線性±0.2g安定時間(秒)1アズワン品番2-8036-28校正分銅内部秤量(g)4200校正分銅値スパン校正分銅値:2000gまたは4000g、リニアリティ校正分銅値:1000g/2000g/3000g/4000g
  • アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ

    アズワン×オーハウス
    38,980税込42,878
    1台
    16日以内出荷
    シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
    適合風袋範囲:全秤量域材質(皿)ステンレス(耐薬品性フッ素コーティング)質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)表示部ハイコントラスト液晶表示本体寸法149×224×73電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間モード計量:重量・床下計量安定時間(秒)(代表値)3
  • アズプロ分析天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。 RS232端子を標準装備しています。 風防付きです。
  • アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。 RS232端子を標準装備しています。
天秤