絞り込み
最小表示
- 0.001g(1)
- 0.01g(3)
- 0.1g(3)
ひょう量
- 220g(1)
- 300g(2)
- 420g(1)
- 500g(2)
- 1500g(2)
- 2200g(1)
- 3000g(2)
- 4200g(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
種類
電子天秤(2)
計量皿形状
- 丸(2)
風袋引機能
- あり(1)
あり
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- アズワン×オーハウス
- オーハウス(134)
- A&D(エー・アンド・デイ)(75)
- 島津製作所(55)
- VIBRA(新光電子)(41)
- アズワン(25)
- sartorius(ザルトリウス)(21)
- エスコ(12)
- Yamato(大和製衡)(10)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
- 三光精衡所(9)
- 村上衡器(8)
- イシダ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- RADWAG(ラドワッグ)(4)
- アズワン×島津製作所(4)
- ナリカ(3)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- アルファーミラージュ(1)
- ブランドをもっと見る
「最小表示」から絞り込む
0.001g(1)
0.01g(3)
0.1g(3)

アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から翌々日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
アズワン×オーハウス¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。質量(g)950種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示表示形式デジタル電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)約3(代表値)校正分銅外部計量皿形状丸材質(計量皿)ステンレス
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。内部分銅モデルの電子天秤です。仕様風防無し寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1再現性(標準偏差)0.1g計量皿寸法(Φmm)180風袋引き範囲全秤量直線性±0.2g安定時間(秒)1アズワン品番2-8036-28校正分銅内部秤量(g)4200校正分銅値スパン校正分銅値:2000gまたは4000g、リニアリティ校正分銅値:1000g/2000g/3000g/4000g
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
アズワン×オーハウス¥38,980~税込¥42,878~1台16日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。適合風袋範囲:全秤量域材質(皿)ステンレス(耐薬品性フッ素コーティング)質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)表示部ハイコントラスト液晶表示本体寸法149×224×73電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間モード計量:重量・床下計量安定時間(秒)(代表値)3