絞り込み
ブランド
- アズワン×オーハウス
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,989)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,083)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(672)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(466)
- ブランドをもっと見る

アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から翌々日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。目量(g)0.0001精度再現性(標準偏差):0.0001g、直線性:±0.0002g幅(mm)208寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5高さ(mm)309質量(g)4500種類電子天秤奥行(mm)320表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状丸ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム通信インターフェースRS-232C
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
アズワン×オーハウス¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。質量(g)950種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示表示形式デジタル電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)約3(代表値)校正分銅外部計量皿形状丸材質(計量皿)ステンレス
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。内部分銅モデルの電子天秤です。仕様風防無し寸法(mm)208×320×98質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1再現性(標準偏差)0.1g計量皿寸法(Φmm)180風袋引き範囲全秤量直線性±0.2g安定時間(秒)1アズワン品番2-8036-28校正分銅内部秤量(g)4200校正分銅値スパン校正分銅値:2000gまたは4000g、リニアリティ校正分銅値:1000g/2000g/3000g/4000g
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
アズワン×オーハウス¥38,980~税込¥42,878~1台16日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。適合風袋範囲:全秤量域材質(皿)ステンレス(耐薬品性フッ素コーティング)質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)表示部ハイコントラスト液晶表示本体寸法149×224×73電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間モード計量:重量・床下計量安定時間(秒)(代表値)3
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。 RS232端子を標準装備しています。 風防付きです。