絞り込み
最小表示
- 0.0001g(6)
- 0.0002g(2)
- 0.001g(11)
- 0.001kg(2)
- 0.01g(15)
- 0.1g(13)
- 0.1mg(13)
- 0.2(2)
- 1g(6)
ひょう量
- 12kg(4)
- 22kg(4)
- 32kg(5)
- 52kg(5)
- 120g(4)
- 124g(2)
- 220g(15)
- 320g(14)
- 420g(9)
- 620ct(2)
- 620g(5)
- 2200g(10)
- 3200g(9)
- 4200g(8)
- 6200g(4)
- 8200g(3)
- 12000g(3)
- 22000g(3)
- 32000g(3)
- 52000g(3)
- ひょう量をもっと見る
校正証明書
- 付き(17)
ひょう量単位
- ct(カラット)(2)
- g(グラム)(33)
- kg(キログラム)(5)
種類
電子天秤(38)
計量皿形状
- 丸(21)
- 角(23)
丸・角
風袋引機能
- あり(2)
あり
表示形式

デジタル(36)
デジタル
ブランド
- 島津製作所
- オーハウス(134)
- A&D(エー・アンド・デイ)(75)
- VIBRA(新光電子)(41)
- アズワン(25)
- sartorius(ザルトリウス)(21)
- エスコ(12)
- Yamato(大和製衡)(10)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
- 三光精衡所(9)
- 村上衡器(8)
- イシダ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- アズワン×オーハウス(4)
- RADWAG(ラドワッグ)(4)
- アズワン×島津製作所(4)
- ナリカ(3)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- アルファーミラージュ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.0001g(6)
0.0002g(2)
0.001g(11)
0.001kg(2)
0.01g(15)
0.1g(13)
0.1mg(13)
0.2(2)
1g(6)

電子天びん
島津製作所(2件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
エコノミー形上ざら天びん
島津製作所¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら付属品ACアダプタ仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能質量(g)2200種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
電子天びん
島津製作所(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)Φ110幅(mm)200質量(g)4200タイプ分銅内蔵種類電子天びん奥行(mm)291電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
電子上皿天秤
島津製作所¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
カラット天びん用オプション S321シリーズ
島津製作所¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
電子天びんATX224R
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
電子天びん アミディア 校正証明書付
島津製作所¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ
島津製作所¥159,800~税込¥175,780~1個ほか3日以内出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。 ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
電子天びんATY64R
島津製作所¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
分析天びん AP224X
島津製作所¥299,800税込¥329,7801セット9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ使用環境湿度(%)20~85校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿
島津製作所¥239,800~税込¥263,780~1セット33日以内出荷UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん+丸深皿
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1セット33日以内出荷UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ
島津製作所¥399,800~税込¥439,780~1個30日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ
島津製作所¥349,800~税込¥384,780~1個30日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ
島津製作所¥399,800~税込¥439,780~1個30日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ
島津製作所¥349,800~税込¥384,780~1個30日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥95,980~税込¥105,578~1台9日以内出荷から11日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥96,980税込¥106,6781台12日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-20計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ
島津製作所¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷から11日以内出荷g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)約170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス(SUS304)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥95,980~税込¥105,578~1台9日以内出荷から11日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Sシリーズ
島津製作所¥95,980税込¥105,5781台12日以内出荷計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(約1秒)。 g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。 はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。寸法(mm)170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-4214-05-56計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ
島津製作所¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷から11日以内出荷g・%・個数の3モード表示です。 秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。 インターフェース接続(別売オプション品)でパソコン接続も可能です。寸法(mm)約170×240×75質量(kg)約2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(アダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス(SUS304)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付
島津製作所¥109,800~税込¥120,780~1台9日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付
島津製作所¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。寸法(mm)約200×291×241質量(kg)約4.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)計量皿寸法(Φmm)約110計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天びん アミディア 校正証明書付
島津製作所¥109,800~税込¥120,780~1台9日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1個ほか当日出荷から31日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g UPシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1個ほか4日以内出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
電子天びんATY224R
島津製作所¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7304セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
電子天びんATY124R
島津製作所¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7303セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
電子天びんATX124R
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと233Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
電子天びんATX84R
島津製作所¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
動物天びんBW/BX S321シリーズ
島津製作所¥329,800~税込¥362,780~1個22日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています計量皿形状角
動物天びんBW/BX S321シリーズ
島津製作所¥389,800~税込¥428,780~1個22日以内出荷うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています。校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です計量皿形状角
電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ
島津製作所¥6,198税込¥6,8181箱(5個)5日以内出荷表示部を覆うプラスチックカバーです種別表示部保護カバーアズワン品番61-3563-56
国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ
島津製作所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷樹脂製風防種別UW-V用オプション 大型風防 WBC-502種類電子天びんアズワン品番61-3563-47計量皿形状角
国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ
島津製作所¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷両サイド、上面ガラスが開閉可能です種別UW-V用オプション ガラス風防 WBC-102種類電子天びんアズワン品番61-3563-46計量皿形状角
国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から61日以内出荷取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き電源AC100V(ACアダプタ12V 1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78計量皿形状角ひょう量単位g
電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ
島津製作所¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷プリンタEP-80、EP-90用記録紙。シールタイプで貼付け可能です種別プリンタ用消耗品 ラベルシール 10巻セットアズワン品番61-3563-33