絞り込み
質量(g)
校正証明書
ブランド
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(120)
- 村上衡器(91)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アズワン(15)
- TRUSCO(8)
- 三商(8)
- 島津製作所(6)
- Yamato(大和製衡)(6)
- ケニス(3)
- マイゾックス(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- 秋山衡材(1)
- FSC藤原産業(1)
大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・村上衡器・A&D(エー・アンド・デイ)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・TRUSCO・三商・島津製作所・Yamato(大和製衡)・ケニス・マイゾックス・島津理化・ナリカ・秋山衡材・FSC藤原産業
商品豆知識
「質量(g)」から絞り込む

特殊分銅 円筒型上下フック付
村上衡器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から23日以内出荷力学測定に適したフック付の分銅です。仕様円筒型上下フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
円盤分銅
VIBRA(新光電子)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 板状
村上衡器¥4,198税込¥4,6181個11日以内出荷JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅材質非磁性ステンレス鋼形状板状(JIS(OIML)規格適合)JIS規格JIS B7609: 2008
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型
村上衡器¥8,898~税込¥9,788~1個11日以内出荷JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号) 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型(JIS(OIML)規格適合)JIS規格JIS B7609: 2008
枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)¥51,980~税込¥57,178~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳造用非磁性ステンレス鋼形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面仕上げ
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【5N】
大正天びん製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【2N】
大正天びん製作所¥28,980~税込¥31,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【20N】
大正天びん製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【1N】
大正天びん製作所¥22,980~税込¥25,278~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【10N】
大正天びん製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.5N】
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.2N】
大正天びん製作所¥16,980~税込¥18,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級
増おもり型ニュートン分銅(黄銅クロムメッキ)(M1級)【0.1N】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。材質黄銅クロムメッキ等級M1級