絞り込み
質量(g)
校正証明書
ブランド
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(120)
- 村上衡器(91)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アズワン(15)
- TRUSCO(8)
- 三商(8)
- 島津製作所(6)
- Yamato(大和製衡)(6)
- ケニス(3)
- マイゾックス(1)
- 島津理化(1)
- ナリカ(1)
- 秋山衡材(1)
- FSC藤原産業(1)
大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・村上衡器・A&D(エー・アンド・デイ)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・TRUSCO・三商・島津製作所・Yamato(大和製衡)・ケニス・マイゾックス・島津理化・ナリカ・秋山衡材・FSC藤原産業
商品豆知識
「質量(g)」から絞り込む

サブミリグラム分銅(JCSS校正付)
村上衡器¥23,980~税込¥26,378~1個ほか20日以内出荷分銅に関する国際勧告 OIML R111-1:2004 及び国内規格 JIS B7609:2008 において規定されている分銅の最小質量は1 mgです。研究室や製造ラインで使用されている電子天びんは、1 mg未満の測定能力を持つ機種が数多く存在しており、電子天びんの性能管理は測定範囲に相当する標準分銅を使用するのが原則ですが、現在は1 mg未満の質量範囲、すなわちサブミリグラム範囲の管理を直接的には実施できないのが問題となっています。(株)村上衡器製作所は、規格の先を見据え1 mg未満の質量標準をチタンで実現しました。(平成29年5月、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)による技術指針の改正によりサブミリグラム領域でのJCSS校正が可能となり、同年12月(株)村上衡器製作所は、日本で初めてこの領域(0.5mg~0.1mg)の登録事業者として認定されました。)材質チタン校正ランク:S
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,698~税込¥9,568~1台11日以内出荷基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,980~税込¥14,278~1台11日以内出荷基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
増おもり型ニュートン分銅 黄銅クロムメッキM1級
VIBRA(新光電子)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷増おもり型のニュートン分銅です。 ニュートン分銅とは、力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N) に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありません ので取引証明には使えません。種別増おもり材質黄銅クロムメッキ質量(g)204等級M1級表す量2N
分銅セット WS1Mシリーズ
アズワン¥82,700税込¥90,9701個当日出荷M1級の分銅セットです。 校正作業に適しています。 ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。材質非磁性ステンレス鋼等級M1アズワン品番3-9951-05
分銅セット WS1Fシリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から10日以内出荷F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
鋳鉄枕型校正用分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980~税込¥26,378~1セット21日以内出荷JCSS校正証明書付き。枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
鋳鉄枕型校正用分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥20,980~税込¥23,078~1セット11日以内出荷一般校正証明書付き。枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
ニュートン分銅 精密分銅型フック付
村上衡器¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。仕様精密分銅型フック付、力:10N(1.02kg)材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型アズワン品番3-8494-05
枕型分銅 M2級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付材質ステンレス形状枕型等級M2級(3級)校正証明書JCSS校正
枕型分銅 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状枕型校正証明書JCSS校正
枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状枕型等級M1級(2級)
枕型分銅 M1級 ステンレス
VIBRA(新光電子)¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス形状枕型等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス形状枕型等級F2級(1級)校正証明書JCSS校正
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状枕型等級F2級(1級)
増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M2級(3級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥8,898~税込¥9,788~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級M1級(2級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス等級F2級(1級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質非磁性ステンレス等級F2級(1級)
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級F2級(1級)校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
VIBRA(新光電子)¥9,598~税込¥10,558~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり材質黄銅クロムメッキ等級F2級(1級)
増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途機械式台秤の点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)