13ページ目: はかり関連商品

756件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーアダプター マイゾックス

    コーナーアダプター

    マイゾックス
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    気泡をポールの手前、後ろへと移動できるリバーシブルタイプ。上面にはVカットされたオープンサイトがあり、視準の目安になる
    用途狭い場所・壁際等の測距、測角(光波距離計用)仕様MG-1004B用マイゾックスコード218949
  • ACアダプター カスタム

    ACアダプター

    カスタム
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    CTH-1100/SL-1370用のACアダプター。長時間の使用時に便利です。
    適合機種CTH-1100、SL-1370RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベ受け Yamato(大和製衡)

    ボンベ受け

    Yamato(大和製衡)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    用途DP-7300PW/7301PW用ボンベ受け
  • 固定脚 Yamato(大和製衡)

    固定脚

    Yamato(大和製衡)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    用途DP-7300PW/7301PW用固定脚
  • ガードル架 Yamato(大和製衡)

    ガードル架

    Yamato(大和製衡)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    用途DP-7300PW/7301PW用ガードル架
  • 板状分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)

    板状分銅(ステンレス)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • アンダーバック Yamato(大和製衡)

    アンダーバック

    Yamato(大和製衡)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    用途DP-7300PW/7301PW用アンダーバック
  • スコープ ミルス・システムズ

    スコープ

    ミルス・システムズ
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • 電子天秤用データレコーダーソフト アズワン

    電子天秤用データレコーダーソフト

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1622-01
  • 風防キット オーハウス

    風防キット

    オーハウス
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    適合機種最小表示0.01g、0.1gモデル
  • 床下計量用フック オーハウス

    床下計量用フック

    オーハウス
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    適合機種V7000
  • 密度測定キット オーハウス

    密度測定キット

    オーハウス
    55,980税込61,578
    1個
    30日以内出荷
    適合機種0.1mg、0.001gモデル
  • 表示部保護カバー オーハウス

    表示部保護カバー

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • タワーマウントキット オーハウス

    タワーマウントキット

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • 第2RS232キット オーハウス

    第2RS232キット

    オーハウス
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    適合機種V7000、レンジャー3000、レンジャーカウント3000
  • ターミナル延長ケーブル(ディスプレイー計量台) オーハウス

    ターミナル延長ケーブル(ディスプレイー計量台)

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    適合機種エクスプローラー
  • 使用時保護カバー オーハウス

    使用時保護カバー

    オーハウス
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式バッテリーキット(NVT・NVL) オーハウス

    充電式バッテリーキット(NVT・NVL)

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    60日以内出荷
    適合機種NVT・NVLアズワン品番61-5079-97
  • サンプル受け皿ハンドラー オーハウス

    サンプル受け皿ハンドラー

    オーハウス
    8,198税込9,018
    1個
    60日以内出荷
  • ケーブル付RS232Cインタフェイスキット オーハウス

    ケーブル付RS232Cインタフェイスキット

    オーハウス
    8,198税込9,018
    1個
    60日以内出荷
  • キャリングケース オーハウス

    キャリングケース

    オーハウス
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • 可動脚部(EX12001G, EX24001G, EX35001G) オーハウス

    可動脚部(EX12001G, EX24001G, EX35001G)

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    適合機種EX12001G、EX24001G、EX35001G
  • イーサネットキット オーハウス

    イーサネットキット

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • イーサネットインターフェイスキット オーハウス

    イーサネットインターフェイスキット

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • USBキット オーハウス

    USBキット

    オーハウス
    12,980税込14,278
    1個
    45日以内出荷
  • C11用ステンレス製軽量カバー オーハウス

    C11用ステンレス製軽量カバー

    オーハウス
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    適合機種C11
  • 計量ライン用コントローラ(CC-LINK) A&D(エー・アンド・デイ)

    計量ライン用コントローラ(CC-LINK)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計量ライン用コントローラ(BCD) A&D(エー・アンド・デイ)

    計量ライン用コントローラ(BCD)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    計量値をBCD出力に変換してPLCへ送信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-0458適合機種AD-8922ARoHS指令(10物質対応)対応
  • カレントループ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    カレントループ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    トラスコ品番850-0459適合機種AD-8922A
  • アナログ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    アナログ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-2375適合機種AD-8922A
  • 防水用RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    防水用RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4265適合機種GX-K/GF-KシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスハウジングU型スケール A&D(エー・アンド・デイ)

    オールステンレスハウジングU型スケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    539,800税込593,780
    1個
    翌々日出荷
    防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65。オールステンレスハウジング。計量部の材質SUS304。上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能。収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。
    用途パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシールトラスコ品番838-4631質量(kg)51電源AC100V +10%~-15% 50/60Hzひょう量2000kg最小表示/目量(mm)0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg)計量皿寸法W(mm)950計量皿寸法D(mm)1194外形寸法D(mm)1194外形寸法W(mm)950外形寸法H(mm)138~148(指示計含まず)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
  • 動物計量皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    動物計量皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
  • 大型風防 A&D(エー・アンド・デイ)

    大型風防

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4261適合機種FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP材質ポリカーボネイト
  • 床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    床下ひょう量金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型風防 A&D(エー・アンド・デイ)

    小型風防

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4260適合機種FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP材質アクリル
  • コンパレータ出力・RS-232C・カレントループ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータ出力・RS-232C・カレントループ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。
    トラスコ品番838-4264適合機種GX-K/GF-KシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電圧出力・カレントループ A&D(エー・アンド・デイ)

    アナログ電圧出力・カレントループ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番807-2390適合機種GX-K/GF-Kシリーズ
  • RS-422/485出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-422/485出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4633RoHS指令(10物質対応)対応
はかり関連商品