絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(250)
- 島津製作所(117)
- オーハウス(110)
- Yamato(大和製衡)(70)
- VIBRA(新光電子)(48)
- sartorius(ザルトリウス)(35)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
- クボタ計装(13)
- アズワン(11)
- イーグルクランプ(6)
- シンワ測定(6)
- タニタ(6)
- 寺岡精工(TERAOKA)(6)
- カノマックス(KANOMAX)(6)
- 三商(6)
- マグネスケール(5)
- Micro-Measurements(5)
- 鎌長製衡(4)
- カスタム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)30電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)5計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)350×300バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間正味質量(kg)11
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド)バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
台はかり(クーリエ1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥129,800~税込¥142,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介 軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイプラットホーム寸法(mm)280×316材質(計量皿)プラスチックバッテリー寿命電池使用で300時間
台はかり(クーリエ5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位グラム; キログラムディスプレイバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命電池使用で100時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mAひょう量(kg)150 /300電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売)最小表示(g)10 ; 20本体寸法(mm)934 x 775 x 457計量皿寸法(mm)610 x 457計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能)材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥249,800~税込¥274,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタムディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。仕様●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/Oひょう量(kg)15 /30電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)最小表示(g)1 ; 2構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)プラットホーム寸法(mm)305 x 305アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールドバッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)300電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)50構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)600 x 500アプリケーション計量、個数、累積バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なし電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)計測単位グラム、キロディスプレイ赤色LEDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥259,800~税込¥285,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。安定時間(秒)1 秒以内許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mAひょう量(kg)60 /150電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売)最小表示(g)5 ; 10本体寸法(mm)903 x 665 x 400計量皿寸法(mm)500 x 400計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能)材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)150電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)20構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)500×400アプリケーション計量、個数、累積バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(クーリエ3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥129,800~税込¥142,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイバッテリー寿命電池使用で100時間
USBコンバータセット
クボタ計装¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷対応機種KL-IP2シリーズ、KL-SD2シリーズ、KS-C8000-CMタイプ、KS-C8000-BMタイプ、HS-CD-Wタイプ