絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • TEDEA HUNTLEIGH(22)
  • NMB(ミネベア)(18)
  • A&D(13)
  • SIEMENS(9)
  • エー・アンド・デイ(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • バルコム(3)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • ミネベアミツミ(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • Seeed Studio(1)
定格容量(N)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 500(1)
  • 1000(2)
  • 2000(3)
  • 10000(4)
  • 20000(4)
ケーブル長(m)
  • 0.2(1)
  • 1(1)
  • 1.5(8)
  • 2(27)
  • 3(21)
  • 5(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮用ロードセル eLM シリーズ イマダ圧縮用ロードセル eLM シリーズイマダ
50,980税込56,078
1台
31日以内出荷
圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LM シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
ロードセル 超小型 eLMU シリーズ イマダロードセル 超小型 eLMU シリーズイマダ
86,980税込95,678
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズイマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約60ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ロードセル 超小型 LMU シリーズ イマダロードセル 超小型 LMU シリーズイマダ
81,980税込90,178
1台
31日以内出荷
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し)イマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズイマダ
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
精度±0.5%F.S.以内
平面圧縮ロードセル  eCFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル eCFX シリーズイマダ
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル  CFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
ペン型ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダペン型ロードセル コネクタ形状 5ピンイマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピンイマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
ドア・窓用ロードセル イマダドア・窓用ロードセルイマダ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷から119日以内出荷
ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2精度±1.0% F.S.以内定格容量1000最大荷重(N)1000許容温度(℃)0~40防水保護等級IP65最小分解能1N(0.001kN)
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズイマダ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷から99日以内出荷
精度±0.5%F.S. 以内最小分解能0.01kN
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し)イマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
圧縮用ロードセル LMT シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LMT シリーズイマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズイマダ
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.7%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピンイマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
フランジ型トルクロードセル イマダフランジ型トルクロードセルイマダ
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃)質量(g)約 63ケーブル長(m)約 2精度±1.2%F.S. 以内保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷約 200%
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
117,800税込129,580
1台
31日以内出荷
質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
自動ドア・回転ドア用ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダ自動ドア・回転ドア用ロードセル バラ線(コネクタ無し)イマダ
164,800税込181,280
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)質量(g)約 1200(センサーのみの質量)ケーブル長(m)約 2定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O許容過負荷1.5定格容量(N)1000
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピンイマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセルイマダ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内
圧縮・引張両用ロードセル eSW3 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル eSW3 シリーズイマダ
92,980税込102,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~80℃)質量(g)約 1120ケーブル長(m)約 5精度±0.7%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1最小分解能0.01kN
ペン型ロードセル イマダペン型ロードセルイマダ
107,800税込118,580
1台
31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内
圧縮用ロードセル LC シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズイマダ
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
高荷重引張用ロードセル eZU シリーズ イマダ高荷重引張用ロードセル eZU シリーズイマダ
70,980税込78,078
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
117,800税込129,580
1台
31日以内出荷
質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピンイマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
ロードセル