絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • イマダ(84)
  • TEDEA HUNTLEIGH(22)
  • A&D(13)
  • SIEMENS(9)
  • エー・アンド・デイ(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • バルコム(3)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • ミネベアミツミ(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • Seeed Studio(1)
定格容量(N)
  • 0.9807(2)
  • 4.903(2)
  • 29.42(2)
  • 49.03(2)
  • 98.07(3)
  • 147.1(2)
  • 196.1(3)
  • 200(2)
  • 245.2(2)
  • 294.2(2)
  • 343.2(2)
  • 490.3(5)
  • 980.7(6)
  • 1961(7)
  • 2942(2)
  • 4903(5)
  • 9807(5)
  • 19610(6)
  • 49030(3)
  • 196100(2)
固有振動数(Hz)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 200(2)
  • 280(2)
  • 360(2)
  • 384(2)
  • 417(2)
  • 420(2)
  • 555(2)
  • 1000(1)
  • 1250(2)
  • 1428(2)
  • 3600(2)
  • 5000(2)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 10000(4)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードセル 小型圧縮型 LSM NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 LSMNMB(ミネベア)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から61日以内出荷
小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C.印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP60相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 CMM1RNMB(ミネベア)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル 中容量はかり用 C2G1 NMB(ミネベア)ロードセル 中容量はかり用 C2G1NMB(ミネベア)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2
ロードセル 低容量はかり用 CB17 NMB(ミネベア)ロードセル 低容量はかり用 CB17NMB(ミネベア)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA NMB(ミネベア)ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTANMB(ミネベア)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から46日以内出荷
ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1RNMB(ミネベア)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から71日以内出荷
小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
ロードセル S字ビーム型 U3S1 NMB(ミネベア)ロードセル S字ビーム型 U3S1NMB(ミネベア)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V非直線性0.025 %R.O.繰返し性0.025 %R.O.印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)-10~70許容温度(℃)-20~80温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付保護等級IP67相当材質起歪体:合金鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ロードセル 小型圧縮型 CM085 NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 CM085NMB(ミネベア)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から61日以内出荷
高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式
許容過負荷150 %R.C.限界過負荷300 %R.C.定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V印加電圧(V)推奨:6以下入力抵抗750 Ω±10 Ω出力抵抗750 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)0~60許容温度(℃)-10~70温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)1.8ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP40相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA NMB(ミネベア)ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULANMB(ミネベア)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
許容過負荷130 %R.C.限界過負荷130 %R.C.印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)温度補償(℃)0~50許容温度(℃)-10~60温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線保護等級IP30相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回質量(g)100
ロードセル 精密圧縮型 CMP1 NMB(ミネベア)ロードセル 精密圧縮型 CMP1NMB(ミネベア)
109,800税込120,780
1台
46日以内出荷
薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.非直線性0.05 %R.O.繰返し性0.05 %R.O.印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18入力抵抗350 Ω±3.5 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)-10~70許容温度(℃)-20~80ケーブル径(Φmm)7ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付保護等級IP68相当材質起歪体:ステンレス鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
NMB ジャンクションBOX NMB(ミネベア)NMB ジャンクションBOXNMB(ミネベア)
15,980税込17,578
1個
90日以内出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NMB ロードセルアクセサリ NMB(ミネベア)NMB ロードセルアクセサリNMB(ミネベア)
4,198税込4,618
1個ほか
60日以内出荷から90日以内出荷
ロードセル はかり用 C2D1 NMB(ミネベア)ロードセル はかり用 C2D1NMB(ミネベア)
78,980税込86,878
1台
46日以内出荷
高ひょう量のはかり用です。 出力電圧が調整されているため、シングルポイント/マルチポイント両方に使用可能です。 OIML R60 クラス C4認定品
材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.9定格出力2 mV/V(+0.004、-0)mV/V保護等級IP65相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 6 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.010 %LOAD/10 ℃塗装エポキシ樹脂塗装 (黒色)印加電圧(V)推奨:12以下、最大:16許容温度(℃)-20~70非直線性0.018 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗380Ω~460Ω出力抵抗347Ω~353Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
ロードセル はかり用 CB14 NMB(ミネベア)ロードセル はかり用 CB14NMB(ミネベア)
44,980税込49,478
1台
46日以内出荷
高ひょう量のはかり用です。 体重計等に適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.3定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~70非直線性0.02 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗405Ω±10Ω出力抵抗350Ω±5Ωケーブル径(Φmm)4.7
ロードセル ロードビーム型 CBE1 NMB(ミネベア)ロードセル ロードビーム型 CBE1NMB(ミネベア)
59,980税込65,978
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。 オールステンレス製です。 (規格品):OIML R60 クラスC3認定品
材質起歪体:ステンレス鋼定格出力2 mV/V±0.003 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃精度等級C3目量の数3000印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.023 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350Ω~450Ω出力抵抗345Ω~455Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg
スフェリカルロッドエンド NMB(ミネベア)スフェリカルロッドエンドNMB(ミネベア)
7,998税込8,798
1台
46日以内出荷
NMB TMNRヨウベース NMB(ミネベア)NMB TMNRヨウベースNMB(ミネベア)
22,980税込25,278
1個
60日以内出荷
仕様トルク変化器 TMNR-※※NM用ベースRoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル