絞り込み
ひょう量
- 20kg(1)
- 50kg(2)
最小表示
- 200g
- 0.2kg(1)
- 1g(3)
- 2g(3)
- 5g(5)
- 10g(4)
- 20g(4)
- 50g(4)
- 100g(3)
- 300g(1)
- 500g(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(3)
種類
上皿はかり(1)
台はかり(1)
表示形式

アナログ(2)
計量皿形状
- 角(3)
角
計量皿寸法(mm)
- 217×217(1)
- 303×303(1)
- 350×250(1)
217×217・303×303・350×250
ブランド
- シンワ測定(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- 高森コーキ(1)
シンワ測定・Yamato(大和製衡)・高森コーキ
「ひょう量」から絞り込む
20kg(1)
50kg(2)

簡易はかり
シンワ測定(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷高さが低いので重量物を載せる時に便利です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり