絞り込み
ブランド
  • 関西衡機(14)
  • Yamato(大和製衡)(4)
  • 三光精衡所(3)
  • オーハウス(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • A&D(1)
  • エスコ(1)
  • JFEアドバンテック(1)
  • シンワ測定(1)
  • マイゾックス(1)
  • 高森コーキ(1)
ひょう量
  • 15kg(2)
  • 20kg(7)
  • 25kg(7)
  • 30kg(1)
  • 50kg(8)
  • 100kg(3)
  • 500kg(2)
  • 600kg(4)
  • 500000g(1)
最小表示
  • 200g
  • 0.001g(53)
  • 0.005kg(43)
  • 0.01g(98)
  • 0.01kg(65)
  • 0.02kg(55)
  • 0.05kg(51)
  • 0.1g(141)
  • 0.1kg(24)
  • 0.1mg(44)
  • 0.2g(32)
  • 0.2kg(22)
  • 0.5g(61)
  • 1g(191)
  • 2g(91)
  • 5g(90)
  • 10g(84)
  • 20g(74)
  • 50g(75)
  • 100g(50)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
  • 種類台はかり(5)
  • 種類吊りはかり(7)
表示形式
表示形式
アナログ(9)
表示形式
デジタル(6)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(14)
g(グラム)・kg(キログラム)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 217×217(1)
  • 230×190(1)
  • 303×303(1)
  • 350×250(1)
  • 380×264(3)
  • 800×600(1)
217×217・230×190・303×303・350×250・380×264・800×600
計量皿形状
  • (3)
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 佐賀県(1)
  • 兵庫県(1)
  • 制限なし(1)
  • 北海道(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大分県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 宮城県(1)
  • 宮崎県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 岩手県(1)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・制限なし・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり SJシリーズ A&D検定付きはかり SJシリーズA&D(42件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
簡易はかり シンワ測定簡易はかりシンワ測定(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類自動はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×250材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146規格取引証明以外用質量(g)5000材質(本体)鉄製材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂材質(計量皿)ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所ばね式手秤(検定つき)三光精衡所(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤表示形式アナログ規格検定付ひょう量単位kg
ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
特大型上皿はかり Yamato(大和製衡)特大型上皿はかりYamato(大和製衡)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
寸法(mm)個装箱:372×322×390質量(kg)約8.1、個装箱:9.4種類上皿はかり外形寸法(mm)303×346×358検定検定品目盛板外径(mm)Φ261表示形式アナログ色(本体)グリーン計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄製ひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277
見やすい上皿自動秤 高森コーキ見やすい上皿自動秤高森コーキ(2件のレビュー)
10,880税込11,968
1台
当日出荷から9日以内出荷
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
ばね式手ばかり マイゾックスばね式手ばかりマイゾックス
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズオーハウス
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質ステンレススチール機種取引証明用:非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備風袋引き範囲最大ひょう量まで保護定格:該当なしディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間出力非対応仕様第2計量台入力:非対応種類台はかり表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)
ミニクレーンスケール イーグルクランプミニクレーンスケールイーグルクランプ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
計量用 ばね式手秤 三光精衡所計量用 ばね式手秤三光精衡所
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
棒はかり25kg木桿 関西衡機棒はかり25kg木桿関西衡機
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
小型自動台はかり Yamato(大和製衡)小型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)ひょう量単位kg
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
棒はかり50kg金桿 関西衡機棒はかり50kg金桿関西衡機
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり25kg金桿 関西衡機棒はかり25kg金桿関西衡機
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり50kg木桿 関西衡機棒はかり50kg木桿関西衡機
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり25kg木桿 おもり付 関西衡機棒はかり25kg木桿 おもり付関西衡機
40,980税込45,078
1セット
翌々日出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり25kg金桿 おもり付 関西衡機棒はかり25kg金桿 おもり付関西衡機
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり50kg木桿 おもり付 関西衡機棒はかり50kg木桿 おもり付関西衡機
51,980税込57,178
1セット
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり50kg金桿 おもり付 関西衡機棒はかり50kg金桿 おもり付関西衡機
51,980税込57,178
1セット
5日以内出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
棒はかり50kg木桿検定品 関西衡機棒はかり50kg木桿検定品関西衡機
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
棒はかり25kg木桿検定品 関西衡機棒はかり25kg木桿検定品関西衡機
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
棒はかり25kg木桿検定品 おもり付 関西衡機棒はかり25kg木桿検定品 おもり付関西衡機
45,980税込50,578
1セット
翌々日出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
棒はかり50kg木桿検定品 おもり付 関西衡機棒はかり50kg木桿検定品 おもり付関西衡機
66,980税込73,678
1セット
5日以内出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセット オーハウス台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセットオーハウス
149,800税込164,780
1セット
30日以内出荷から40日以内出荷
D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール出力非対応仕様1(特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量まで
JFE 防水型クレーンスケール JFEアドバンテックJFE 防水型クレーンスケールJFEアドバンテック
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40本体寸法(mm)300×330×210センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
20Kg ばね式はかり エスコ20Kg ばね式はかりエスコ
7,700税込8,470
1個
当日出荷
種類ばね式はかり表示形式アナログひょう量(kg)20エスコ品番EA715BA-20目量(g)200ひょう量単位kg
中型自動台はかり Yamato(大和製衡)中型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)1255目盛部外径(mm)Φ287ひょう量単位kg
小型自動台はかり Yamato(大和製衡)小型自動台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
脚付き
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264高さ(mm)800目盛部外径(mm)Φ287質量(kg)19.7ひょう量単位kg
はかり