絞り込み
ひょう量
- 2kg(1)
- 4kg(1)
最小表示
- 5g(1)
- 10g(1)
表示形式

アナログ(1)
計量皿寸法(mm)
- 217×217(2)
ブランド
- 大和
- モノタロウ(1)
- エスコ(13)
- Yamato(大和製衡)(7)
- シンワ測定(3)
- 高森コーキ(2)
- KF(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ナリカ(1)
- ヒラノトレーディング(1)
「ひょう量」から絞り込む
2kg(1)
4kg(1)

普及型上皿はかり 2kg
大和¥9,598税込¥10,5581台翌々日出荷完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量2kg使用範囲50g~2kg型番SDX-2目量(g)5計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200目量5g表示形式アナログ材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小50材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
普及型上皿はかり 4kg
大和¥9,598税込¥10,5581台翌々日出荷完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量4kg使用範囲100g~4kg型番SDX-4目量(g)10計量皿寸法(mm)217×217目量10g材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小100材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり