絞り込み
ひょう量
- 1kg(1)
- 2kg(1)
- 4kg(1)
- 8kg(1)
- 12kg(1)
- 20kg(1)
- 30kg(1)
- 50kg(1)
- 100kg(1)
- 200g(1)
- 400g(1)
最小表示
- 1g(1)
- 2g(1)
- 5g(1)
- 10g(1)
- 20g(1)
- 50g(1)
- 100g(1)
- 200g(1)
- 500g(1)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(2)
種類
上皿はかり(2)
台はかり(1)
表示形式

アナログ(3)
計量皿形状
- 角(3)
角
計量皿寸法(mm)
- 190×185(2)
- 220×210(1)
- 245×230(1)
- 260×245(1)
- 350×250(1)
190×185・220×210・245×230・260×245・350×250
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(1)
- エスコ(13)
- Yamato(大和製衡)(7)
- 大和(2)
- 高森コーキ(2)
- KF(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ナリカ(1)
- ヒラノトレーディング(1)
「ひょう量」から絞り込む
2kg(1)
4kg(1)
8kg(1)
12kg(1)
20kg(1)
30kg(1)
50kg(1)
100kg(1)
200g(1)
400g(1)

上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定(25件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
簡易はかり
シンワ測定(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷高さが低いので重量物を載せる時に便利です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定¥8,998税込¥9,8981台当日出荷くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり