絞り込み
最小表示
- 5g
- 0.00g(2)
- 0.001g(10)
- 0.005kg(14)
- 0.01g(27)
- 0.01kg(19)
- 0.02g(4)
- 0.02kg(10)
- 0.04kg(2)
- 0.05g(9)
- 0.05kg(3)
- 0.08kg(2)
- 0.1g(68)
- 0.2g(23)
- 0.5g(47)
- 1g(118)
- 2g(47)
- 10g(12)
- 20g(6)
- 50g(4)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量
- 2kg(1)
- 5kg(1)
- 6kg(2)
- 10kg(1)
- 15kg(4)
- 30kg(11)
- 60kg(4)
- 2000g(1)
- 3000g(1)
- 5000g(4)
- 6000g(8)
- 12000g(2)
- 30000g(9)
- 60000g(3)
- その他(1)
種類
上皿はかり(6)
台はかり(5)
電子天秤(11)
ひょう量単位
- g(グラム)(9)
- kg(キログラム)(6)
校正証明書
- 付き(15)
計量皿寸法(mm)
- 170×133(1)
- 182×182(1)
- 190×242(2)
- 228×198(1)
- 230×190(5)
- 232×202(2)
- 237×207(3)
- 270×200(2)
- 300x210(1)
- 300×280(1)
- 300×380(1)
- 305×355(2)
- 330×310(1)
- 350×280(4)
- 400×400(4)
170×133・182×182・190×242・228×198・230×190・232×202・237×207・270×200・300x210・300×280・300×380・305×355・330×310・350×280・400×400
風袋引機能
- あり(5)
あり
計量皿形状
- 角(29)
角
表示形式

デジタル(26)
デジタル
適合地域
- 三重県(11)
- 京都府(11)
- 佐賀県(11)
- 兵庫県(11)
- 千葉県(11)
- 和歌山県(11)
- 埼玉県(11)
- 大分県(11)
- 大阪府(11)
- 奈良県(11)
- 宮城県(11)
- 富山県(11)
- 山口県(11)
- 山梨県(11)
- 岐阜県(11)
- 岡山県(11)
- 岩手県(11)
- 島根県(11)
- 広島県(11)
- 徳島県(11)
- 適合地域をもっと見る
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・広島県・徳島県・適合地域をもっと見る
ブランド
- Yamato(大和製衡)(11)
- オーハウス(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- エスコ(3)
- 寺岡精工(TERAOKA)(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- タニタ(1)
- イシダ(1)
- 宝計器製作所(1)
Yamato(大和製衡)・オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・寺岡精工(TERAOKA)・大塚刷毛製造・タニタ・イシダ・宝計器製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.005kg(14)
0.01g(27)
0.01kg(19)
0.1g(68)
0.2g(23)
0.5g(47)
1g(118)
2g(47)
5g
10g(12)
最小表示をもっと見る

検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から13日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から16日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
卓上スケール
タニタ(3件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿仕様取引証明以外用材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)182寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4色アイボリー高さ(mm)74材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1400(計量皿、乾電池含む)種類卓上スケール奥行(mm)255電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本計量皿寸法(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×255×74測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分適合地域日本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)風袋引方法追加計量(0表示機能)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から16日以内出荷取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター種類電子天秤電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)333外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126計量皿寸法(mm)300x210検定検定付表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式(口-ドセル式)電池鉛蓄電池保証期間1年動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)精度等級3級保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)バッテリー数量0バッテリー重量(g)800
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)
大塚刷毛製造¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷から翌々日出荷測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI
Yamato(大和製衡)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から17日以内出荷・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン用途パック詰め、欠品チェックに材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)計量皿寸法(mm)237×207外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定品機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm計量皿形状角ひょう量単位g
フードスケール
オーハウス¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から14日以内出荷NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。電源充電式バッテリー(オプション)ディスプレイバックライト付き液晶表示バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷から32日以内出荷取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)材質(計量皿)ステンレス
汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α
イシダ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能リミット設定2点または1点設定による判別機能
電子はかり 12.0kg 1.0g
エスコ¥27,500税込¥30,2501台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3000・6000・12000最小表示(g)1・2・5表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)計量皿寸法(mm)170×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%書換え回数約10回/秒バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 両面表示タイプ
Yamato(大和製衡)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷計量スピードが大幅UP(メーカー従来比30%UP) 青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。 テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。 容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。用途定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。セット内容モニター用マンガン乾電池材質/仕上本体:ABS樹脂製、載皿:ステンレス製質量(kg)3電源単1形乾電池2本計量皿形状角
防水型デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥57,980税込¥63,7781セット4日以内出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能質量(kg)約4(電池含)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状角
一体型スケール
寺岡精工(TERAOKA)(3件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個ほか7日以内出荷から62日以内出荷7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。仕様質量検出:ロードセル種類一体型スケール電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14精度1/3000マルチレンジ表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル計量皿寸法(mm)270.9×198.4センサーロードセル通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2表示形式デジタルインターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引計量皿形状角皿
5.0kg(5.0g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌日出荷エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか5日以内出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状角
一体型スケール(プリンター内蔵)
寺岡精工(TERAOKA)¥149,800税込¥164,7801個ほか7日以内出荷7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。種類上皿式はかり電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル計量皿寸法(mm)270.9×198.4プリンターダイレクトサーマル方式通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2表示形式デジタルインターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引計量皿形状角皿
音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ
Yamato(大和製衡)¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷から16日以内出荷音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正(中国語)
音声ランク選別機 ランクNAVI2 英語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ
Yamato(大和製衡)¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷から16日以内出荷音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正(英語)
音声ランク選別機 ランクNAVI2 校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ
Yamato(大和製衡)¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷から16日以内出荷音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正
デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ
オーハウス¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷から16日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール。防塵防水保護等級:IPX8。ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)仕様計量モード:重量質量(kg)3種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242防塵防水性能IP×8安定時間(秒)0.5以内計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
高性能食品はかりV2000シリーズ
オーハウス¥51,980税込¥57,1781台45日以内出荷オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。 V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり仕様表示保護カバーなし材質(計量台)ステンレススチール質量(kg)3.9種類電子天秤奥行(mm)(プラットフォーム)190×242寸法H(mm)256電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備寸法W(mm)288保護等級IPX8表示形式デジタルディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ風袋引き範囲ひょう量(kg)までサイズD(mm)256動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと)安定時間(秒)0.5計量皿形状角バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間ひょう量単位グラム/キログラム
デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ
オーハウス¥179,800税込¥197,7801個16日以内出荷から54日以内出荷耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ABS
デジタル台はかり D5000シリーズ 校正証明書付 D52Pシリーズ
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1個16日以内出荷から54日以内出荷耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)塗装スチール(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ABS
デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ
オーハウス¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷から54日以内出荷耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)ステンレス(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ステンレス
デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ 校正証明書付 D52XWシリーズ
オーハウス¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷から54日以内出荷耐久性に優れたステンレス製の計量皿、ステンレス製フレーム、アルミ製のロードセルで構成 表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可) 見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備 WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)表示形式デジタル測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド防塵防水性能IP68通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)材質(ポール)ステンレス(表示部用)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計量皿形状角校正証明書一般校正材質(表示部)ステンレス
ランク選別はかり ランクNAVI2
Yamato(大和製衡)¥98,980~税込¥108,878~1台ほか4日以内出荷から18日以内出荷音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。 ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク電源ACアダプタ(付属)表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)検定検定外品機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能音声入力244パターン登録範囲品種数:10計量皿形状角ひょう量単位g
音声式重量選別機分太Ⅱ(ランプ基板付)
宝計器製作所¥199,800税込¥219,7801台22日以内出荷カンタン設定! 最大20ランク選別が可能 ランク重量を設定することで、最大20ランクまでの重量選別が可能です。 仕分け作業をより細分化でき、効率のよい選別が可能です。 音声とランプでランクをお知らせ! ランクを音声でお知らせする機能を標準搭載。 目と耳でランクを確認するので初心者でも効率よく作業を行えます。判断に迷う選別ランクの境界ギリギリの物も、正確に判別できます。用途商品の重量選定に仕様設定可能ランク数:20ランク(表示ランプ使用時、設定可能数は10ランクになります)質量(kg)約4.6消費電力(W)0.7電源専用ACアダプタ (AC100V)又は、単一型乾電池6本品種8品種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×425×108最大消費電力(W)3.6計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×280計量皿形状角ひょう量単位kg
防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI
Yamato(大和製衡)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか5日以内出荷から17日以内出荷・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン ・両面タイプ用途パック詰め、欠品チェックに材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)表示文字サイズメイン:13.6(W)X26(H)mmサブ:9.4(W)X18(H)mm計量皿形状角ひょう量単位g
フードスケール
オーハウス¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現質量(kg)3材質(本体)ABS種類デジタルはかり電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)ひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿寸法(mm)190×242表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5保護等級IPX8表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121繰返し性5g(標準偏差)計量方式重量風袋引き範囲0~30000g直線性±5g安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間校正分銅20kg計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり