絞り込み
最小表示
  • 0.005kg(1)
  • 0.01g(1)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02g(1)
  • 0.02kg(2)
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(3)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(3)
  • 1g(8)
  • 2g(2)
  • 5g(3)
  • 10g(2)
  • 20g(2)
  • 50g(1)
ひょう量
  • 2kg(1)
  • 10kg(1)
  • 12kg(1)
  • 20kg(1)
  • 30g(1)
  • 30kg(4)
  • 60g(1)
  • 60kg(2)
  • 150g(1)
  • 150kg(1)
  • 300g(2)
  • 600g(1)
  • 1500g(1)
  • 3000g(3)
  • 5000g(1)
  • 6000g(1)
  • 12000g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(7)
  • 種類台はかり(3)
  • 種類電子天秤(5)
ひょう量単位
  • g(グラム)(6)
  • kg(キログラム)(8)
計量皿寸法(mm)
  • 118×119(1)
  • 128×128(2)
  • 133×170(1)
  • 145×145(1)
  • 170×133(1)
  • 174×137(1)
  • 230×190(7)
  • 300×380(3)
計量皿形状
  • (2)
  • (17)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(15)
デジタル
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • オーハウス(66)
  • Yamato(大和製衡)(26)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(25)
  • タニタ(7)
  • カスタム(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • イシダ(4)
  • アズワン(3)
  • シンワ測定(3)
  • TRUSCO(3)
  • 高森コーキ(3)
  • ナリカ(3)
  • 宝計器製作所(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
  • ドリテック(2)
  • M&M(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.01kg(2)
0.02kg(2)
0.1g(3)
0.2g(3)
0.5g(3)
1g(8)
2g(2)
5g(3)
10g(2)
20g(2)
  • 3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1台
    当日出荷
    仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状
  • 12kg( 10g) デジタルはかり エスコ

    12kg( 10g) デジタルはかり

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 電子はかり 12.0kg 1.0g エスコ

    電子はかり 12.0kg 1.0g

    エスコ
    27,500税込30,250
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3000・6000・12000最小表示(g)1・2・5表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)計量皿寸法(mm)170×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%書換え回数約10回/秒バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ

    3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)電源単1形乾電池6本(別売)使用範囲0.1g~3000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)書換え回数約20回/秒計量皿形状
  • 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり エスコ

    3.0kg(1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    18,600税込20,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CH-8B種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)174×137表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 300g(0.1g)  防水デジタルはかり エスコ

    300g(0.1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CH-7種類上皿式はかりひょう量(g)300目量(g)0.1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 5.0kg(5.0g) デジタルはかり エスコ

    5.0kg(5.0g) デジタルはかり

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • [10g-31kg] 台はかり エスコ

    [10g-31kg] 台はかり

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA715DC-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.005表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 6000g(0.2g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ

    6000g(0.2g) 防水・防塵デジタルはかり

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)電源単1乾電池6本(別売)使用範囲0.2g~6000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)書換え回数約20回/秒計量皿形状
  • 3000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ

    3000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかり

    エスコ
    4,780税込5,258
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時)質量(g)約420(電池含まず)電源単3乾電池2個(別売)使用範囲1~3000表示7セグメントLCD、文字高15.2mm目量(g)1計量皿寸法(Φmm)約150電池寿命(時間)約700(23℃、アルカリ乾電池使用時)使用温湿度範囲5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと)書換え回数約8回/秒計量皿形状
  • 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ

    10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり エスコ

    3.0kg(1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CH-8種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    2000g(1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CB-17種類デジタルホームはかりひょう量(kg)2目量(g)1計量皿寸法(mm)118×119表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • [20g-60kg] 台はかり エスコ

    [20g-60kg] 台はかり

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DC-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.01表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • [0.1-300g] 電子はかり エスコ

    [0.1-300g] 電子はかり

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CC-300種類電子はかりひょう量(g)300/600/1500目量(g)0.1/0.2/0.5計量皿寸法(mm)133×170表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • [0.02-60g] 電子はかり エスコ

    [0.02-60g] 電子はかり

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CC-60種類電子はかりひょう量(g)30/60/150目量(g)0.01/0.02/0.05表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • [デジタルはかり用] ACアダプター(CUSTOM用) エスコ

    [デジタルはかり用] ACアダプター(CUSTOM用)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    仕様●コード長:180cm●重量(g):250g
  • 30kg( 20g) デジタルはかり エスコ

    30kg( 20g) デジタルはかり

    エスコ(1件のレビュー)
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
    エスコ品番EA715DF-30種類上皿式はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.02表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DB-30A質量(kg)1.9種類デジタルはかり外形寸法(mm)244×232×137ひょう量(kg)20/30電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)目量(g)20/50計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25機能風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 台はかり エスコ

    台はかり

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌日出荷
    種類防水台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり