絞り込み
最小表示
  • 0.005kg(1)
  • 0.01kg(1)
  • 1g(2)
  • 2g(2)
  • 5g(1)
  • 10g(1)
ひょう量
  • 3kg(2)
  • 12kg(1)
  • 15kg(1)
  • 30kg(1)
  • 60kg(1)
  • 600g(1)
  • 1500g(1)
  • 3000g(1)
  • 6000g(1)
計量皿寸法(mm)
  • 229×196(3)
  • 234×204(1)
  • 330×310(1)
  • 380×530(1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
適合地域
  • 三重県(3)
  • 京都府(3)
  • 佐賀県(3)
  • 兵庫県(3)
  • 北海道(3)
  • 千葉県(3)
  • 和歌山県(3)
  • 埼玉県(3)
  • 大分県(3)
  • 大阪府(3)
  • 奈良県(3)
  • 宮城県(3)
  • 宮崎県(3)
  • 富山県(3)
  • 山口県(3)
  • 山形県(3)
  • 山梨県(3)
  • 岐阜県(3)
  • 岡山県(3)
  • 岩手県(3)
ブランド
  • イシダ
  • モノタロウ(4)
  • オーハウス(66)
  • Yamato(大和製衡)(26)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(25)
  • エスコ(20)
  • タニタ(7)
  • カスタム(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • アズワン(3)
  • シンワ測定(3)
  • TRUSCO(3)
  • 高森コーキ(3)
  • ナリカ(3)
  • 宝計器製作所(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
  • ドリテック(2)
  • M&M(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.005kg(1)
0.01kg(1)
1g(2)
2g(2)
5g(1)
10g(1)
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。
    用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業にひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g計量精度1/1500
  • 汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α イシダ

    汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α

    イシダ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
    電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能リミット設定2点または1点設定による判別機能
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。
    用途15kgモデル 食品加工や製造での計量作業にひょう量(kg)15電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(kg)0.005(0~7.5kg)、0.01(7.5kg~15kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:0.1kg計量精度1/1500
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 前面と背面の両面表示モデル。
    用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業にひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g計量精度1/1500
  • イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 3kg(県仕様) イシダ

    イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 3kg(県仕様)

    イシダ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。スピーディーな計量:安定速度が0.6秒以下。オートパワーオフ(5分/15分/30分)。最小表示:1g?(0~1.5kg)2g?(1.5~3kg)。LED表示:6桁(7セグメント)文字高さ25mm。表示内容:重量表示6桁:バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク。風袋引き:キーによる実量風袋引き。使用温度:-10~40℃
  • イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 30kg(県仕様) イシダ

    イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 30kg(県仕様)

    イシダ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。スピーディーな計量:安定速度が0.6秒以下。オートパワーオフ(5分/15分/30分)。最小表示:10g(0~15kg)20g(15~30kg)。LED表示:6桁(7セグメント)文字高さ25mm。表示内容:重量表示6桁:バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク。風袋引き:キーによる実量風袋引き。使用温度:-10~40℃
  • イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 15kg(県仕様) イシダ

    イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 15kg(県仕様)

    イシダ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。スピーディーな計量:安定速度が0.6秒以下。オートパワーオフ(5分/15分/30分)。最小表示:5g(0~7.5kg)10g(7.5~15kg)。LED表示:6桁(7セグメント)文字高さ25mm。表示内容:重量表示6桁:バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク。風袋引き:キーによる実量風袋引き。使用温度:-10~40℃

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり