絞り込み
ひょう量
  • 120kg(2)
  • 150kg(2)
  • 300kg(1)
最小表示
  • 20g(2)
  • 50g(3)
種類
  • 種類台はかり(1)
計量皿寸法(mm)
  • 354×354(2)
  • 500×750(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
ブランド
  • ヤマト・インダストリー
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(90)
  • Yamato(大和製衡)(65)
  • オーハウス(33)
  • クボタ計装(32)
  • VIBRA(新光電子)(16)
  • タニタ(10)
  • エスコ(6)
  • 島津製作所(6)
  • CAS[はかり](6)
  • アズワン(5)
  • イシダ(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • CRECER(クレセル)(1)
  • シンワ測定(1)
  • 大和(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
120kg(2)
150kg(2)
300kg(1)
  • 本質安全防爆デジタル台はかり ヤマト・インダストリー

    本質安全防爆デジタル台はかり

    ヤマト・インダストリー
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
    用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能トラスコ品番162-0870材質ステンレス(SUS304)幅(mm)500質量(kg)44高さ(mm)145~170タイプ中型ポールタイプ種類デジタル台はかり奥行(mm)895ひょう量(kg)300電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)最小表示(g)50全高(mm)1327~1352目量(g)50センサー電気抵抗線式ロードセル検定検定外品(取引証明以外用)載台寸法(mm)500×750防塵防水性能非防水(IP20準拠)ひょう量単位kg
  • デジタル体重計(一体型) ヤマト・インダストリー

    デジタル体重計(一体型)

    ヤマト・インダストリー
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
    用途体重測定トラスコ品番162-0760セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ最小表示(g)20/50全高(mm)784~804検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
  • デジタル体重計(セパレート型) ヤマト・インダストリー

    デジタル体重計(セパレート型)

    ヤマト・インダストリー
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。 表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。 集団検診などに最適です。 ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
    用途体重測定トラスコ品番161-9271セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ最小表示(g)20/50全高(mm)102検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり