絞り込み
ひょう量
  • 3kg(2)
  • 6kg(2)
  • 15kg(2)
  • 30kg(4)
  • 35kg(1)
  • 60kg(2)
  • 75kg(1)
  • 150kg(2)
  • 200kg(1)
最小表示
  • 0.0001kg(2)
  • 0.0005kg(2)
  • 0.001kg(2)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(2)
  • 0.05kg(2)
  • 0.1g(2)
  • 0.5g(2)
  • 1g(2)
  • 10g(3)
  • 20g(2)
  • 50g(2)
  • 100g(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(1)
計量皿寸法(mm)
  • 280×280(1)
  • 285×220(2)
  • 360×460(1)
  • 400×400(1)
  • 400×520(1)
校正証明書
  • 付き(1)
表示形式
表示形式
デジタル(3)
デジタル
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
kg(キログラム)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(90)
  • Yamato(大和製衡)(65)
  • オーハウス(33)
  • クボタ計装(32)
  • VIBRA(新光電子)(16)
  • タニタ(10)
  • エスコ(6)
  • 島津製作所(6)
  • CAS[はかり](6)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • イシダ(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • CRECER(クレセル)(1)
  • シンワ測定(1)
  • 大和(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
3kg(2)
6kg(2)
15kg(2)
30kg(4)
35kg(1)
60kg(2)
75kg(1)
150kg(2)
200kg(1)
  • カウンティングスケール アズワン

    カウンティングスケール

    アズワン
    40,890税込44,979
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
    計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220幅(mm)330寸法(mm)330×300×125質量(kg)約3.7高さ(mm)125種類カウンティングスケール奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)計量皿寸法(mm)285×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×125機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約150時間ひょう量単位kg
  • エコノミー台はかり EPシリーズ アズワン

    エコノミー台はかり EPシリーズ

    アズワン
    26,800税込29,480
    1個
    翌々日出荷
    測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
    仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
  • 卓上台はかり アズワン

    卓上台はかり

    アズワン
    43,200税込47,520
    1個
    翌々日出荷
    充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
    寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
  • スタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズ アズワン

    スタンダード台はかり 校正証明書付 DBB-360シリーズ

    アズワン
    77,900税込85,690
    1台
    19日以内出荷
    様々な測定モードを有しています。 約20時間連続使用できます。 ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
    寸法(mm)360×580×765種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)表示部LCD、チルト90°、回転360°連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)校正証明書一般校正
  • デジタル台はかり アズワン

    デジタル台はかり

    アズワン
    93,555税込102,911
    1個
    8日以内出荷から63日以内出荷
    種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)‐10~+40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり