絞り込み
ひょう量
- 30kg(2)
- 60kg(2)
- 150kg(2)
- 6000g(1)
最小表示
- 0.005kg(2)
- 0.01kg(2)
- 0.02kg(2)
- 0.05kg(2)
- 1g(1)
- 2g(1)
適合地域
- 三重県(2)
- 京都府(2)
- 佐賀県(2)
- 兵庫県(2)
- 北海道(2)
- 千葉県(2)
- 和歌山県(2)
- 埼玉県(2)
- 大分県(2)
- 大阪府(2)
- 奈良県(2)
- 宮城県(2)
- 宮崎県(2)
- 富山県(2)
- 山口県(2)
- 山形県(2)
- 山梨県(2)
- 岐阜県(2)
- 岡山県(2)
- 岩手県(2)
- 適合地域をもっと見る
種類
台はかり(2)
防塵防水性能
- IP65(2)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)
- 200×250(1)
- 350×350(2)
- 380×530(2)
200×250・350×350・380×530
風袋引機能
- あり(2)
あり
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- イシダ
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- Yamato(大和製衡)(9)
- 大和(5)
- エスコ(2)
- 寺岡精工(TERAOKA)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- Performance Tool(1)
「ひょう量」から絞り込む
30kg(2)
60kg(2)
150kg(2)
6000g(1)

デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ
イシダ¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ
イシダ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。国家検定取得品種類台はかり電源(V)AC100±10%表示方式蛍光表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事ひょう量単位kg(キログラム)